Menu

Stellwand Robusto, 3-tlg. mit Lamellen

von Cepro   |   mehr Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Drucken
Sehr hochwertige, qualitative und fahrbare Stellwand mit seitlichen Schwenkarmen für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Technische Daten
  • Lamellenhöhe
1.800 mm
  • Vierkantprofil
50 x 30 x 2 mm
  • Rundrohr
Ø 35 x 2,5 mm
  • Bodenfreiheit
150 mm

Lieferumfang
  • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Downloads

Für Sie interessant

Stellwand Robusto, 1-tlg. mit Vorhang | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Robusto, 1-tlg. mit Vorhang

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Sehr hochwertige, qualitative und fahrbare Stellwand für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Stellwand Robusto, 1-tlg. mit Lamellen | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Robusto, 1-tlg. mit Lamellen

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Sehr hochwertige, qualitative und fahrbare Stellwand für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Stellwand Robusto, 3-tlg. mit Vorhang | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Robusto, 3-tlg. mit Vorhang

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Sehr hochwertige, qualitative und fahrbare Stellwand mit seitlichen Schwenkarmen für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Stellwand Robusto, 3-tlg. mit Clear-Lamellen | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Robusto, 3-tlg. mit Clear-Lamellen

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Sehr hochwertige, qualitative und fahrbare Stellwand mit seitlichen Schwenkarmen für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Stellwand Robusto, 3-tlg. mit Hitzeschutzvorhang | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Robusto, 3-tlg. mit Hitzeschutzvorhang

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Sehr hochwertige, qualitative und fahrbare Stellwand mit Atlas Hitzeschutzvorhang und seitlichen Schwenkarmen für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Stellwand Omnium, 1-tlg. mit Vorhang | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Omnium, 1-tlg. mit Vorhang

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Stabile, elegant verarbeitete Stellwand als fahrbare Allround-Schweißabschirmung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.

Stellwand Omnium, 1-tlg. mit Lamellen | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Omnium, 1-tlg. mit Lamellen

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Stabile, elegant verarbeitete Stellwand als fahrbare Allround-Schweißabschirmung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.

Stellwand Omnium, 3 tlg. mit Vorhang | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Omnium, 3 tlg. mit Vorhang

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Stabile, elegant verarbeitete Stellwand als fahrbare Allround-Schweißabschirmung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen.

Stellwand Gazelle | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
angesehen
Gekauft
Stellwand Gazelle

Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt

Einfach manuell, verstellbarer Spannvorhang für den Einsatz an kleineren Arbeitsorten und für eine geringere Nutzungshäufigkeit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken