Menu

Schweißtische, Schleiftische

Schweißtische und Schleiftische sind spezialisierte Arbeitsflächen in industriellen Umgebungen, die für klar definierte Aufgaben in der Metallver- und -bearbeitung konzipiert sind. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Schweißtische, Schleiftische
1-6 von 6 Produkten
in Schweißtische, Schleiftische
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schweißtisch Basic 900 x 500 | Schweißtische, Schleiftische
angesehen
Gekauft
Schweißtisch Basic 900 x 500

Fronius | Schweißtische, Schleiftische

Äußerst robuster Schweißtisch für Ausbildungsstätten. Eine saubere Arbeitsumgebung ist gewährleistet durch den integrierten Rost und durch eine herausnehmbare Schlackenlade.

Werkstückhalter | Schweißtische, Schleiftische
angesehen
Gekauft
Werkstückhalter

Fronius | Schweißtische, Schleiftische

Zu Schweißtisch Basic 900 x 500.

Schweißtisch 1.000 x 700 | Schweißtische, Schleiftische
angesehen
Gekauft
Schweißtisch 1.000 x 700

Fronius | Schweißtische, Schleiftische

Zur Errichtung eines Schweiß-Arbeitsplatzes.

Aktion
Starterset 28-teilig | Schweißtische, Schleiftische
angesehen
Gekauft
Starterset 28-teilig

Schweißtische, Schleiftische

Einstiegsset für Tischsysteme. Für jeden der professionell und effizient arbeiten beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge als Grundausstattung.

Teilenummer M03136
S4-Clean-Basic Schweißtischreiniger | Schweißtische, Schleiftische
angesehen
Gekauft
S4-Clean-Basic Schweißtischreiniger

Schweißtische, Schleiftische

Zur Entfernung von Fetten und Ölen.

Teilenummer 870396
S4-Antihaft- und Korrosionsschutz | Schweißtische, Schleiftische
angesehen
Gekauft
S4-Antihaft- und Korrosionsschutz

Schweißtische, Schleiftische

Unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, welches das Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen verhindert.

Teilenummer 519323
1-6 von 6 Produkten

Schweiß- und Schleiftische: Unverzichtbare Werkzeuge in der Metallverarbeitung und Industrie

Schweißtische und Schleiftische sind spezialisierte Arbeitsflächen, die in Werkstätten, Fertigungslinien und anderen industriellen Umgebungen verwendet werden. Sie sind speziell dafür konzipiert, bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit Metallver- und -bearbeitung zu erleichtern.

Auf einen Blick
    Person am Schweißen in einer Werkstatt
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Schweißtischen und Schleiftischen.

    Schweißtische: Die robusten und vielseitigen Helfer in der Metallbearbeitung

    Schweißtische sind robuste, oft aus schwerem Stahl gefertigte Tische, die den Bedingungen und Anforderungen des Schweißens standhalten. Sie sind hitzebeständig und bieten eine stabile Fläche, die es ermöglicht, verschiedene Teile präzise zu positionieren und zu fixieren. Schweißtische können zusätzliche Merkmale haben:

    • Lochsysteme für Spannelemente, um Werkstücke sicher zu fixieren

    • Integrierte Absaugsysteme, um Dämpfe und Rauch abzuziehen

    • Elektrische Anschlüsse für den Betrieb von Schweißgeräten und anderen elektrischen Werkzeugen

    Schweißtisch

    Unser 3D-Norm-Schweißtisch ist ein massiver Schweiß- und Spanntisch. Er kann an allen Seiten problemlos erweitert werden, was ihn zu einer äußerst flexiblen Lösung für verschiedenste Anwendungen macht. Der Tisch besteht aus dem Material S355J2+N, das zusätzlich mit einer Härtebeschichtung Cr75 versehen ist. Diese spezielle Beschichtung bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, was den Tisch besonders langlebig macht. Die massiven Standardtischfüße tragen zur Robustheit des Systems bei: Sie können eine Traglast von bis zu 2 Tonnen pro Fuß bewältigen.


    Schleiftische: Optimale Arbeitsflächen für präzise und staubfreie Schleifarbeiten

    Schleiftische sind Arbeitsflächen, die für Schleifarbeiten konzipiert sind. Sie sind oft mit einer Absaugvorrichtung ausgestattet, die Staub und kleine Partikel entfernt, die beim Schleifprozess entstehen. Dadurch wird die Luftqualität am Arbeitsplatz verbessert und die Sichtbarkeit wird erhöht. Zu den Merkmalen eines Schleiftisches gehören:

    • stabile Bauweise: oft aus Metall, um den mechanischen Belastungen standzuhalten

    • Absaugsystem: zum Entfernen von Staub und anderen Partikeln

    • Werkzeugablagen: für den einfachen Zugriff auf Schleifmittel, Maschinen und anderes Werkzeug


    Worauf bei der Auswahl von Schweiß- und Schleiftischen zu achten ist

    Bei der Auswahl eines Schweiß- oder Schleiftisches sollte man mehrere Faktoren berücksichtigen.

    • Material: Muss es hitzebeständig sein? Welcher Art von Belastung wird es ausgesetzt sein?

    • Größe und Form: Passt der Tisch in den zur Verfügung stehenden Raum? Ist er groß genug für die geplanten Projekte?

    • Zusätzliche Funktionen: Werden spezielle Features wie ein Absaugsystem, elektrische Anschlüsse oder spezielle Spannvorrichtungen benötigt?

    Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann eine fundierte Entscheidung getroffen und ein Tisch ausgewählt werden, der den spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes am besten entspricht.

    Neu bei Haberkorn?
    Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
    Einfach da.

    Ihr persönlicher Produktexperte
    Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

    Kontakt
    Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
    Marken