Menu

Handpunktschweißzange 7903, wassergekühlt

mehr Punktschweißzangen

Drucken
Handbetätigte Punktschweißzange mit Timer und Leistungsregler.
Einsatzbereich
  • Werkstattarbeiten mit schneller Schweißpunktfolge
  • Leichtbau in Industrie und Handwerksbetrieben

Vorteile/Ausführungen
  • Steuerung Netzeinschaltverzögerung
  • integrierter, elektronischer Synchronzeitgeber mit SCR 2–65 Perioden
  • Kompensationskreis steuert den Zeitregler nur bei Stromfluss am Schweißpunkt für ausgezeichnete Ergebnisse beim Schweißen auf Blechen mit Lackspuren, oxidierten Teilen oder auf verzinktem Blech
  • Steuerung mit Schweißstromregelung für Schweißungen von besonders dünnen Blechen, dünnen Drähten, Edelstahlblechen
  • zusätzlicher unterer Armanschluss zur Vergrößerung des Armabstandes
  • Druckeinstellung mit Skala in daN

Technische Daten
  • Schweißleistung Stahlblech max.
2,0 + 2,0 mm
  • Synchronzeitgeber
2–65 Perioden
  • Ausladung Arme min.- max.
150–500 mm
  • Armabstand
94 mm
  • Elektrodenarme-Ø
22 mm
  • Elektrodenhalter-Ø
14 mm
  • Elektrodenhub
55–185 mm
  • Schlauchanschluss
6 mm
  • Eingang/Ausgang
2,5 mm
  • Betriebsdruck bei Volllast
150 bar

Lieferumfang
  • Kühlwasserschläuche

Downloads

Für Sie interessant

Handpunktschweißzange 7902, luftgekühlt | Punktschweißzangen
angesehen
Gekauft
Handpunktschweißzange 7902, luftgekühlt

Punktschweißzangen

Handbetätigte Punktschweißzange mit Timer und Leistungsregler.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken