Menu

Handpunktschweißzange 7902, luftgekühlt

mehr Punktschweißzangen

Drucken
Handbetätigte Punktschweißzange mit Timer und Leistungsregler.
Einsatzbereich
  • Karosseriewerkstätten
  • Reparaturarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • integrierter, elektronischer Synchronzeitgeber mit SCR 2–65 Perioden
  • Kompensationskreis steuert den Zeitregler nur bei Stromfluss am Schweißpunkt für ausgezeichnete Ergebnisse beim Schweißen auf Blechen mit Lackspuren, oxydierten Teilen oder auf verzinktem Blech
  • Steuerung mit Schweißstromregelung für Schweißungen von besonders dünnen Blechen, dünnen Drähten, Edelstahlblechen
  • zusätzlicher unterer Armanschluss zur Vergrößerung des Armabstandes
  • Druckeinstellung mit Skala in daN

Technische Daten
  • Schweißleistung Stahlblech max.
2,5 + 2,5 mm
  • Synchronzeitgeber
2–65 Perioden
  • Ausladung Arme min.- max.
125–500 mm
  • Armabstand
94 mm
  • Elektrodenarme-Ø
22 mm
  • Elektrodenhub
55–185 mm

Lieferumfang
  • 1 Paar Elektrodenarme 125 mm
  • Elektroden
  • Elektrodenhalter

Downloads

Für Sie interessant

Handpunktschweißzange 7903, wassergekühlt | Punktschweißzangen
angesehen
Gekauft
Handpunktschweißzange 7903, wassergekühlt

Punktschweißzangen

Handbetätigte Punktschweißzange mit Timer und Leistungsregler.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken