Menu
Drucken
Moderne und flexible Lötlampe mit Piezozündung für den professionellen Handwerker oder anspruchsvollen Heimwerker.
Einsatzbereich
  • Hartlöt- und Weichlötarbeiten
  • Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • Piezozündung mit Start/Stop-Funktion für höchste Sicherheit und Komfort
  • Bajonettverschluss zum schnellen Brennerwechsel ohne Werkzeug
  • präzise Flammenregulierung

Technische Daten
  • Flammentemperatur
1.925 °C
  • Gasverbrauch
90 g/h
  • Anschluss
EU (7/16")

Lieferumfang
  • Powerjet Brennerkopf
  • Powerjet Standardbrenner

Downloads

Für Sie interessant

Druckgasdose Powergas | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Druckgasdose Powergas

Sievert Zubehör

Einweg-Gaskartusche (Propan 35 %, Butan 65 %) mit selbstschließenden Ventil.

Gaslötlampe Soudogaz™ X 2000 PZ | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gaslötlampe Soudogaz™ X 2000 PZ

Campingaz | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Robuste Mehrzwecklötlampe mit Piezozündung und leistungsstarkem Brenner zum Weich- und Hartlöten und für andere Hand- und Heimwerkerarbeiten. 

Lötlampe Set Powerjet Ultra | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Lötlampe Set Powerjet Ultra

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Leistungsstarke, robuste Mehrzwecklötlampe mit Piezozündung.

Lötlampe Handyjet 2282 | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Lötlampe Handyjet 2282

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Leistungsstarke, robuste Lötlampe mit Piezozündung. Für Überkopfarbeiten geeignet.

Gaslötlampe Handyjet 2283 | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Gaslötlampe Handyjet 2283

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Kraftvoller, windstabiler Multifunktionsbrenner mit Brenner-Vorwärmfunktion für ein optimales Flammenbild in allen Arbeitspositionen sowie auch bei Überkopf-Arbeiten.

Lötbrenner Microjet Torch | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Lötbrenner Microjet Torch

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Handlicher Lötbrenner (Arbeitsgas Butan) mit Piezozündung.

Pistolen-Lötbrenner Heavy Duty | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen
angesehen
Gekauft
Pistolen-Lötbrenner Heavy Duty

Sievert | Gaslötlampen, Lötkolben, Lötstationen, Lötspitzen

Handlicher Lötbrenner (Arbeitsgas Butan) mit Piezozündung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken