Menu

Schweiß– und Schneidgarnitur

von Gloor   |   mehr Autogen-Brennersysteme

Drucken
Autogenschneidgarnitur in Stahlblechkassette.
Technische Daten
  • Anschlussgewinde
M 21 x 1,25 mm
  • Schaft-Ø
16,0 mm

Lieferumfang
  • Griffstück
  • 8 Schweißeinsätze 0,5–30,0 mm
  • Federhebeleinsatz
  • 3 Schneiddüsen 5–100 mm
  • Führungswagen
  • Zirkelstange
  • Düsenreinigungsset
  • Stahlblechkasten

Downloads

Für Sie interessant

Griffstück 3601 | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Griffstück 3601

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor- Schweiß-, Schneid- und Wärmeinsätze.

Schweißeinsatz | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Schweißeinsatz

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor-Griffstück 3601.

Rohrmontageeinsatz, biegsam | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Rohrmontageeinsatz, biegsam

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor-Griffstück 3601.

Anwärmeinsatz Acetylen | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Anwärmeinsatz Acetylen

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor-Griffstück 3601.

Anwärmeinsatz Propan | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Anwärmeinsatz Propan

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor-Griffstück 3601.

Federhebel-Schneideinsatz | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Federhebel-Schneideinsatz

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor-Griffstück 3601.

Führungswagen | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Führungswagen

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor-Federhebelschneideinsatz.

Brennschneiddüse AGN | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Brennschneiddüse AGN

GCE Rhöna | Autogen-Brennersysteme

Einteilige Brennschneiddüse für gasemischende Handschneidbrenner X511 und gasemischende Schneideinsätze (Arbeitsgas Acetylen).

Fugenhobeldüse FGA Coolex, gebogen | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Fugenhobeldüse FGA Coolex, gebogen

GCE Rhöna | Autogen-Brennersysteme

Gebogene Fugenhobeldüse (Arbeitsgas Acetylen) für 3-Rohr Federhebeleinsatz.

Düsenreinigungssatz im Etui | Autogen-Brennersysteme
angesehen
Gekauft
Düsenreinigungssatz im Etui

Gloor | Autogen-Brennersysteme

Für Gloor-Schweiß-, Schneid- und Wärmeinsätze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken