Menu

Plastic Welding

Das Kunststoffschweißen ist ein vielseitiges Verfahren zum Verbinden von Kunststoffteilen. Dabei werden verschiedene Schweißtechniken miteinander kombiniert. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Plastic Welding
55-72 von 167 Produkten
in Plastic Welding
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 und S2-TPO.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Winkelschweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Abverkauf
Schweißschuh für WELDMAX | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für WELDMAX

Leister | Plastic Welding

Komplette Schweißschuhe in diversen Ausführungen als Zubehör für Leister-Handextruder.

Schweißdraht Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißzusätze von Leister in diversen Profilgrößen und Farben.

Schweißdraht-Testbündel Karosserie, Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Testbündel Karosserie, Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißdraht-Testbündel von Leister, bestehend aus 37 cm langen Profil-A-Stücken, einzeln beschriftet.

Schweißdraht-Testbündel Standard, Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Testbündel Standard, Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißdraht-Testbündel von Leister, bestehend aus 37 cm langen Profil-A-Stücken, einzeln beschriftet.

Winkelkopf für Leister-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Winkelkopf für Leister-Handextruder

Leister | Plastic Welding

Winkelkopf als Zubehör für Leister-Handextruder.

Heißluftführung für Leister-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluftführung für Leister-Handextruder

Leister | Plastic Welding

Heißluftführung als Zubehör für Leister-Handextruder.

Vorheizdüse für Leister-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Vorheizdüse für Leister-Handextruder

Leister | Plastic Welding

Düsen als Zubehör für Handextruder WELDPLAST.

Isoliermanschette für Leister-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Isoliermanschette für Leister-Handextruder

Leister | Plastic Welding

Isoliermanschette als Zubehör für Leister-Handextruder.

Anschluss-Kit für Extrusionsmodul WELDPLAST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Anschluss-Kit für Extrusionsmodul WELDPLAST

Leister | Plastic Welding

Anschluss-Kit als Zubehör für das Leister-Einbauextruder-Modul WELDPLAST 200-i.

Vorwärmluft-Kit für Extrusionsmodul WELDPLAST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Vorwärmluft-Kit für Extrusionsmodul WELDPLAST

Leister | Plastic Welding

Vorwärmluft-Kit als Zubehör für das Leister-Einbauextruder-Modul WELDPLAST 200-i.

Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister | Plastic Welding

Lötkolben-Kit als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Lötkolben zum Metall-Löten | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Lötkolben zum Metall-Löten

Leister | Plastic Welding

Gehärtetes Kupferstück als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Standfuß Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Standfuß Lötkolben-Kit für Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister | Plastic Welding

Standfuß Lötkolben-Kit als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Lötkolben-Adapter für Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Lötkolben-Adapter für Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister | Plastic Welding

Lötkolben-Adapter als Zubehör für das Heißluft-Handgerät TRIAC AT zum sicheren und umweltfreundlichen Metall-Löten.

Geräteablage für Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, TRIAC ST, HOT JET S, ELECTRON ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Geräteablage für Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, TRIAC ST, HOT JET S, ELECTRON ST

Leister | Plastic Welding

Geräteablage als Zubehör für die Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, TRIAC ST, HOT JET S und ELECTRON ST.

55-72 von 167 Produkten

Kunststoffschweißen – was ist das?

Bei diesem Verfahren geht es um die Vereinigung von thermoplastischen Kunststoffen zu einer „stoffschlüssigen Verbindung“, und zwar unter Anwendung von Wärme und Kraft, mit oder ohne Schweißzusätze.

  • Nur gleiche Thermoplaste können miteinander verschweißt werden.

  • Fügeteile müssen in einen plastischen Zustand gebracht werden.

  • Die Schweißparameter Druck, Temperatur und Schweißgeschwindigkeit sind aufeinander abzustimmen.

Das Schweißen von Kunststoff, oft als „Plastic Welding“ bezeichnet, ist ein faszinierendes Verfahren, bei dem Kunststoffteile durch Erhitzen aufgeschmolzen und dann miteinander verbunden werden. Abhängig von der Art des Kunststoffs und vom gewünschten Ergebnis können unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen.

Auf einen Blick

    Von Heißluft bis Ultraschall: vielfältige Methoden des Kunststoffschweißens

    Fügeflächen-Vorbereitung
    Die Fügeflächen müssen sauber und frei von Oxidation oder Verunreinigungen sein. Die notwendige spanende Bearbeitung erfolgt mit Werkzeugen wie Schabern, Ziehklingen, Fräsern oder Sägen. Es ist wichtig, dass die Reinigungsmittel keine fetthaltigen Substanzen enthalten.

    Warmgasschweißen
    Warmgasschweißen ist ein manuelles Schweißverfahren, das ein hohes Maß an Erfahrung und handwerklichem Geschick erfordert. Dabei wird der Wärmeträger, oft Luft oder Intergase wie Stickstoff oder Kohlendioxid, mit einem Thermoplast-Handschweißgerät und einer Düse an die Schweißstelle geführt. Fast immer wird ein Schweißzusatzmaterial verwendet. Es ist entscheidend, dass die Fügeflächen gleichmäßig plastifiziert werden.

    Warmgasfächelschweißen
    Beim Warmgasfächelschweißen führt man das Handschweißgerät in einer fächelnden Bewegung an die Schweißstelle heran.

    Warmgasziehschweißen
    Beim Warmgasziehschweißen beruht der Prozess darauf, dass Grundmaterial und Zusatzwerkstoff vorgewärmt werden. Der Schweißzusatz wird durch spezielle Schnellschweißdüsen geführt, wobei die meiste Fügekraft durch den Andrückschuh der Düse erzeugt wird.

    Warmgas-Extrusionsschweißen
    Beim Warmgas-Extrusionsschweißen wird der Schweißzusatz im plastischen Zustand kontinuierlich in die Fuge eingebracht und mit einem Gleitschuh angedrückt. Dieser Prozess beinhaltet das Plastifizieren und die Förderung des Schweißzusatzes in einem beheizten Zylinder und einer Schnecke, sowohl bei Handgeräten als auch bei Automaten.


    Kunststoffschweißen: Vielseitigkeit trifft Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit

    Veranschaulichung von Plastic Welding an einem Transparent

    Die durch das Kunststoffschweißen erzeugten Verbindungen sind – sofern das Schweißen korrekt durchgeführt wurde – extrem stark. Dieses Verfahren ist oft günstiger als andere Verbindungsmethoden, besonders wenn in großem Umfang gearbeitet wird. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Abfälle reduziert werden, da beschädigte Kunststoffteile oft repariert werden können.


    Wie Sie Ihr Schweißgerät optimal instand halten

    Schweißgeräte für Plastic Welding

    Die richtige Pflege und Wartung von Schweißgeräten ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und Effizienz. Nach jedem Gebrauch sollte das Schweißgerät von Kunststoffresten befreit werden; ein Nachlauf des Gebläses verlängert zudem die Lebensdauer der Heizelemente. Eine ordnungsgemäße Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort schützt das Gerät. Düsen und Heizelemente, insbesondere bei Heißluftschweißgeräten, sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Es ist auch ratsam, verschlissene Teile bei Bedarf zu ersetzen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.