Menu

Aufraudüse für UNIDRIVE 500

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Power-Aufraudüse speziell für schwierig zu verschweißende Dichtungsbahnen als Zubehör für das halbautomatische Schweißgerät UNIDRIVE 500.
Einsatzbereich
  • Schweißen von TPO-, FPO-Dachmembranen
  • schwierig zu verschweißende Dichtungsbahnen

Vorteile/Ausführungen
  • zuverlässige und schlackenfreie Schweißung, zudem erhöhte Schweißnahtfestigkeit

Technische Daten
  • Düsenanschluss-Ø
36,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Plastic Welding
Zubehör von
Halbautomatisches Schweißgerät UNIDRIVE 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Halbautomatisches Schweißgerät UNIDRIVE 500

Leister Zubehör von

Handliches, halbautomatisches Heißluft-Schweißgerät mit geringem Gewicht zum Verschweißen von thermoplastischen Kunststoffdichtungsbahnen auf kleinen Flach- und Steildächern. Vereint Hand- und Automatenschweißen in einem Kunststoffschweißgerät.

Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S1

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für den Handextruder WELDPLAST S1.

Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S6, S4, S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S6, S4, S2-PVC

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder WELDPLAST S6, S4 und S2-PVC.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C und WELDPLAST S2.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 und S2-TPO.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Winkelschweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Abverkauf
Schweißschuh für WELDMAX | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für WELDMAX

Leister | Plastic Welding

Komplette Schweißschuhe in diversen Ausführungen als Zubehör für Leister-Handextruder.

Schweißdraht Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißzusätze von Leister in diversen Profilgrößen und Farben.

Schweißdraht-Testbündel Karosserie, Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Testbündel Karosserie, Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißdraht-Testbündel von Leister, bestehend aus 37 cm langen Profil-A-Stücken, einzeln beschriftet.

Schweißdraht-Testbündel Standard, Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Testbündel Standard, Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißdraht-Testbündel von Leister, bestehend aus 37 cm langen Profil-A-Stücken, einzeln beschriftet.

Winkelkopf für Leister-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Winkelkopf für Leister-Handextruder

Leister | Plastic Welding

Winkelkopf als Zubehör für Leister-Handextruder.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken