Menu

Handextruder booster EX2

von Weldy   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Einfach aufgebauter Handextruder aus der Weldy-Reihe für die Verarbeitung von PE- und PP-Schweißdrähten der Stärke 3 mm und 4 mm. Optimal für die Baustelle und Werkstatt.
Einsatzbereich
  • Apparatebau
  • Tief- und Deponiebau
  • Teichbau

Vorteile/Ausführungen
  • einfach zu bedienendes Handgerät in kompakter Bauweise

Technische Daten
  • Spannung
230 V, 50 Hz
  • Leistung
3.000 W
  • Material
PE/PP
  • Schweißdraht-Ø
3/4 mm
  • Ausstoß
Ø 3 mm: 1,5 kg/h
 Ø 4 mm: 2,2 kg/h
  • Abmessung L x B x H
500 x 140 x 430 mm
  • Gewicht inkl. 3 m Kabel
6,4 kg

Lieferumfang
  • mit robustem Koffer inklusive T-Griff Innensechskantschlüssel, Schweißdraht PE-HD Ø 4 mm, Kohlebürste für Antriebsmotor, Schweißschuh-Kit K8/10, Heizelement und Messingbürste

Downloads

Für Sie interessant

Schweißschuh für Weldy-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Weldy-Handextruder

Weldy Zubehör

Der Weldy-Schweißschuh mit Stahl-Aluminium-Aufnahme ist aus Teflon und kann individuell angepasst werden.

Schaber für energy-Heißluft-Handgeräte | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Schaber für energy-Heißluft-Handgeräte

Weldy Zubehör

Weldy-Handwerkzeug für die Bearbeitung von Kunststoff.

Andrückrolle für energy-Heißluft-Handgeräte | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Andrückrolle für energy-Heißluft-Handgeräte

Weldy Zubehör

Weldy-Handwerkzeug für die Bearbeitung von Kunststoff.

Heizelement für Weldy-Heißluftgeräte | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heizelement für Weldy-Heißluftgeräte

Weldy Ersatzteil

Langlebiges Ersatz-Heizelement für Heißluftgeräte.

Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Digital geregelter Handextruder in einfacher Stabform für mehr Beweglichkeit beim Schweißen.

Handextruder FUSION 2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 2

Leister | Plastic Welding

Dank seiner einfachen und symmetrischen Bauweise leistet dieser Handextruder einen Ausstoß von bis zu 1,8 kg/h. Für das Aufheizen von Kunststoff-Masse und Vorwärmluft genügt ein einziges Heißluftgebläse.

Handextruder FUSION 3 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 3

Leister | Plastic Welding

Kompakter, handlicher Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und Schweißnahtvorwärmung.

Handextruder FUSION 3C | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 3C

Leister | Plastic Welding

Handlicher Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und Schweißnahtvorwärmung. Für das Aufheizen von Kunststoff-Masse und Vorwärmluft genügt ein einziges Heißluftgebläse.

Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S1

Leister | Plastic Welding

Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...

Handextruder WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2

Leister | Plastic Welding

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung.

Handextruder WELDPLAST S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2-PVC

Leister | Plastic Welding

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung (mit externer Luftführung).

Handextruder WELDPLAST S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2-TPO

Leister | Plastic Welding

Der WELDPLAST S2-TPO wurde optimiert für Tunnelanwendungen mit TPO- und FPO-Materialien. Dieser Extruder ist mit einem passenden Überlappschweißschuh ausgerüstet, welcher perfekte Schweißnähte hervorbringt. Das Resultat ist viel besser als mit Handgerät und Andrückrolle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken