Menu

Handextruder FUSION 2

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Dank seiner einfachen und symmetrischen Bauweise leistet dieser Handextruder einen Ausstoß von bis zu 1,8 kg/h. Für das Aufheizen von Kunststoff-Masse und Vorwärmluft genügt ein einziges Heißluftgebläse.
Einsatzbereich
  • Apparate- und Behälterbau
  • Tiefbau

Vorteile/Ausführungen
  • Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und
    Schweißnahtvorwärmung
  • kompakt und handlich
  • integrierte Elektronik für stufenlose Einstellung der Vorwärmtemperatur und Ausstoßmenge
  • elektronischer Antriebsschutz
  • beidseitiger Drahteinzug, kein Drall
  • drehbarer Schweißschuh

Technische Daten
  • Spannung
230 V, 50 Hz
  • Leistung
2.800 W
  • Material
PE/PP
  • Luftmenge (20 °C)
ca. 300 l/min
  • Lufttemperatur
bis +340 °C
  • Plastifizier-Temperatur
bis +300 °C
  • Schweißdraht-Ø
4 mm
  • Ausstoß PE/PP
1,3–1,8 kg/h
  • Abmessung L x B x H
450 x 98 x 225 mm
  • Gewicht
5,9 kg

Lieferumfang
  • mit Gerätekoffer inklusive Schweißschuhrohling

Downloads

Für Sie interessant

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2

Leister Zubehör

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C und WELDPLAST S2.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO

Leister Zubehör

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 und S2-TPO.

Winkelkopf für Leister-Handextruder | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Winkelkopf für Leister-Handextruder

Leister Zubehör

Winkelkopf als Zubehör für Leister-Handextruder.

Geräteablage für Handextruder FUSION 2, 3C, WELDPLAST S2, S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Geräteablage für Handextruder FUSION 2, 3C, WELDPLAST S2, S2-PVC

Leister Zubehör

Geräteablage passend für die Handextruder FUSION 2, 3C, WELDPLAST S2 und S2-PVC.

Vorwärmreflektor | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Vorwärmreflektor

Leister Zubehör

Vorwärmreflektor als Zubehör für Leister-Handextruder WELDPLAST S1, S2, S2-PVC, S4, S6, FUSION 2, 3 und 3C.

Plastfix | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Plastfix

Leister Zubehör

Andrückwerkzeug für Extrusions-Schweißnähte.

Schweißdraht-Abrollhilfe | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Abrollhilfe

Leister Zubehör

Praktische Abrollvorrichtung für Schweißdraht von der Spule.

Schaberklinge | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schaberklinge

Leister Zubehör

Schaberklinge als praktisches Zubehör für die Kunststoffbearbeitung.

Konturschaber | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Konturschaber

Leister Zubehör

Vielseitig einsetzbarer Konturschaber zum präzisen Konturieren und Formen in verschiedenen Materialien.

Process Heat
Zubehör
Edelstahlfilter | Process Heat
angesehen
Gekauft
Edelstahlfilter

Leister Zubehör

Edelstahlfilter zur Reinigung von verschmutzter Luft. Zum Aufschieben auf den Lufteinlass.

Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Digital geregelter Handextruder in einfacher Stabform für mehr Beweglichkeit beim Schweißen.

Handextruder FUSION 3 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 3

Leister | Plastic Welding

Kompakter, handlicher Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und Schweißnahtvorwärmung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken