Menu

Staubfilter

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken
Textiler Staubfilter zusätzlich zum Edelstahlfilter bietet besten Schutz vor verschmutzter Luft. Passend für Handextruder WELDPLAST S1 und S2-PVC.
Anwendungen/Hinweise
  • zusammen mit Luftfilter verwenden

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör von
Edelstahlfilter | Process Heat
angesehen
Gekauft
Edelstahlfilter

Leister Zubehör von

Edelstahlfilter zur Reinigung von verschmutzter Luft. Zum Aufschieben auf den Lufteinlass.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2-PVC

Leister Zubehör von

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung (mit externer Luftführung).

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2

Leister Zubehör von

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung.

Plastic Welding
Zubehör von
Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S1

Leister Zubehör von

Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...

Druckluftanschluss | Zubehör
angesehen
Gekauft
Druckluftanschluss

Leister | Zubehör

Druckluft-Anschlusszapfen als Zubehör für Leister-LHS-Lufterhitzer.

Zuluft-Reduzierventil | Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuluft-Reduzierventil

Leister | Zubehör

Zuluft-Reduzierventil als Zubehör für Leister-LHS-Lufterhitzer.

Schutzrohradapter | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzrohradapter

Leister | Zubehör

Schutzrohradapter als Zubehör für Leister-Lufterhitzer.

Adapterplatte für LHS | Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterplatte für LHS

Leister | Zubehör

Adapterplatte als Zubehör für Leister-Lufterhitzer LHS.

Temperatursonden-Halterung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Temperatursonden-Halterung

Leister | Zubehör

Halterung für Temperatursonde als Zubehör für Lufterhitzer LHS 41.

Temperatursonde mit Halterung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Temperatursonde mit Halterung

Leister | Zubehör

Temperatursonde mit Halterung als Zubehör für die Lufterhitzer LHS 210 DF und LHS 210 DF-R.

Einlassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer | Zubehör
angesehen
Gekauft
Einlassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer

Leister | Zubehör

Einlassflansch als Zubehör für Leister-LE-Lufterhitzer.

Auslassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer | Zubehör
angesehen
Gekauft
Auslassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer

Leister | Zubehör

Auslassflansch als Zubehör für Leister-LE-Lufterhitzer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken