Menu

Systemhalter Twin

von Eurotec   |   mehr Dielenhalter

Drucken
Für die Befestigung von seitlich genuteten Terrassenbelägen aus bewegungsarmen Holzsorten oder WPC auf Alu-Systemprofil oder Terrassen-Tragsystem HKP.
Einsatzbereich
  • Terrassenbau
  • ausschließlich für bewegungsarme Terrassenbeläge, dazu gehören Holzarten, Behandlungsmethoden und Verbundmaterialien wie Lärche, Douglasie, Wood-Polymer-Composites (WPC), Thermohölzer aus Nadel- und Laubhölzern, acetyliertes Holz

Vorteile/Ausführungen
  • indirekte, nicht sichtbare Befestigungslösung
  • Nachjustieren sowie Austausch von einzelnen Dielen jederzeit möglich
  • kompatibel mit Alu-Systemprofilen und Terrassen-Tragsystem HKP
  • einheitlicher Dielenabstand
  • witterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • nicht zu empfehlen für Hölzer mit hoher Rohdichte und/oder hohem Quell- und Schwindmaß und nur mäßigem Stehvermögen (Cumarú, Ipé, Massaranduba, Robinie/falsche Akazie)

Technische Daten
  • für Dielen mit Nutgeometrie:
    - Nuttiefe≥7,5 mm
    - Nutbreite≥2 mm
    - Nutwangenstärke2–12,5 mm

Material
  • Systemhalter Twin aus Polypropylen-Copolymer (PP-C), schwarz
  • Klemmplatte aus Edelstahl A2 (1.4301), schwarz
  • Schraube aus Edelstahl 1.4006, gehärtet, schwarz

Lieferumfang
  • inkl. Bohrschraube

Downloads

Für Sie interessant

Unterkonstruktion
Zubehör von
Terrassenschiene H-Plus | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Terrassenschiene H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Alternative zur Terrassenunterkonstruktion aus Holz.

Terrassengleiter | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassengleiter

Eurotec | Dielenhalter

Für eine nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen.

Terrassengleiter Mini | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassengleiter Mini

Eurotec | Dielenhalter

Für eine nicht sichtbare Befestigung von schmalen Terrassendielen von 90 bis 100 mm Breite.

T-Stick | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
T-Stick

Eurotec | Dielenhalter

Für eine indirekte nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen mit seitlicher Nutung.

Terrassen-Start- und -Endgleiter | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassen-Start- und -Endgleiter

Eurotec | Dielenhalter

Für die nicht sichtbare Befestigung von Start- und End-Terrassendielen. Der Terrassenwinkel sorgt für einen sauberen Abschluss beim Verlegen der Terrassendielen.

Starter-Clip | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Starter-Clip

Eurotec | Dielenhalter

Für die indirekte Befestigung von Terrassendielen mit speziellen Randanschlüssen. Ersetzt den Terrassen-Start- und -Endgleiter, wenn dieser nicht eingesetzt werden kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken