Menu

T-Stick

von Eurotec   |   mehr Dielenhalter

Drucken
Für eine indirekte nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen mit seitlicher Nutung.
Einsatzbereich
  • Terrassenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Nachjustieren sowie Austausch von einzelnen Dielen jederzeit möglich
  • kompatibel mit klassischen Unterkonstruktionen aus Holz sowie Alu-Systemprofil und Tragsystem HKP 
  • witterungsbeständig
  • automatisches Einhalten des Dielen-Abstands
  • gute Unterlüftung, dadurch keine Staunässe und längere Lebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • T-Stick wird zwischen zwei Holzdielen eingesetzt und mit einer Stahlplatte in der Dielennut befestigt

Technische Daten
  • für Dielen mit Nutgeometrie:
    – Nuttiefe≥7,5 mm
    – Nutbreite≥2,5 mm
    – Nutwangenstärke≥5,5–12,5 mm

Material
  • T-Stick aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz
  • Klemmplatte aus Edelstahl A2, schwarz
  • Schraube aus Edelstahl 1.4006, gehärtet, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Systemhalter Twin | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Systemhalter Twin

Eurotec | Dielenhalter

Für die Befestigung von seitlich genuteten Terrassenbelägen aus bewegungsarmen Holzsorten oder WPC auf Alu-Systemprofil oder Terrassen-Tragsystem HKP.

Aktion
Terrassengleiter | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassengleiter

Eurotec | Dielenhalter

Für eine nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen.

Terrassengleiter Mini | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassengleiter Mini

Eurotec | Dielenhalter

Für eine nicht sichtbare Befestigung von schmalen Terrassendielen von 90 bis 100 mm Breite.

Rastverbinder für Start- und Enddielen | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Rastverbinder für Start- und Enddielen

Eurotec | Dielenhalter

Terrassen-Verbinder aus Stecker und Aufnahme für eine nicht sichtbare Befestigung von Start- und Enddielen bei Terrassen.

Terrassen-Start- und -Endgleiter | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Terrassen-Start- und -Endgleiter

Eurotec | Dielenhalter

Für die nicht sichtbare Befestigung von Start- und End-Terrassendielen. Der Terrassenwinkel sorgt für einen sauberen Abschluss beim Verlegen der Terrassendielen.

Starter-Clip | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Starter-Clip

Eurotec | Dielenhalter

Für die indirekte Befestigung von Terrassendielen mit speziellen Randanschlüssen. Ersetzt den Terrassen-Start- und -Endgleiter, wenn dieser nicht eingesetzt werden kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken