Menu

Seilkausche DIN 65457, Stahl, verzinkt

von Kleinsorge   |   mehr Zubehör

Drucken
Kausche aus Stahlblech (ehemals DIN 6899 Form A), zum Schutz von Drahtseilen sowie zur Verstärkung von Seilendschlaufen.
Einsatzbereich
  • Drahtseilverbindungen

Anwendungen/Hinweise
  • Seil-Ø 3 mm = nicht genormt, Richtwerte

Material
  • Stahlblech, galvanisch verzinkt

Herstellerkennzeichnung WK®


Downloads

Für Sie interessant

Drähte
Zubehör von
Drahtseil 6 x 7, FC, Stahl, verzinkt, 1.960 F | Drähte
angesehen
Gekauft
Drahtseil 6 x 7, FC, Stahl, verzinkt, 1.960 F

Unitex Seil Baur Zubehör von

Stahlseil (42-fädig) mit Fasereinlage (FC) als Kern, umwickelt mit 6 Litzen. 7 Einzeldrähte pro Litze.

Seilkausche DIN 6899 (A), Stahl, verzinkt | Zubehör
angesehen
Gekauft
Seilkausche DIN 6899 (A), Stahl, verzinkt

Sonneck Work | Zubehör

Kausche aus Stahlblech (DIN 6899 ehemals Form A), zum Schutz von Drahtseilen sowie zur Verstärkung von Seilendschlaufen.

Seilkausche ähnl. DIN 6899 B, Stahl, verzinkt | Zubehör
angesehen
Gekauft
Seilkausche ähnl. DIN 6899 B, Stahl, verzinkt

Kleinsorge | Zubehör

Kausche aus Stahlblech, zum Schutz von Faserseilen sowie zur Verstärkung von Seilendschlaufen.

Seilkausche Edelstahl A4 | Zubehör
angesehen
Gekauft
Seilkausche Edelstahl A4

Zubehör

Kausche aus rostfreiem Stahl, zum Schutz von Seilen sowie zur Verstärkung von Seilendschlaufen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken