Menu

Drahtseilklemme Eiform, Temperguss

von Kleinsorge   |   mehr Zubehör

Drucken
Eiförmige Seilklemme aus Temperguss mit Schraube, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen.
Einsatzbereich
  • Drahtseilverbindungen

Material
  • Körper aus Temperguss
  • Schraube aus Stahl, verzinkt

Herstellerkennzeichnung WK®


Downloads

Für Sie interessant

Drähte
Zubehör von
Drahtseil 6 x 7, FC, Stahl, verzinkt, 1.960 F | Drähte
angesehen
Gekauft
Drahtseil 6 x 7, FC, Stahl, verzinkt, 1.960 F

Unitex Seil Baur Zubehör von

Stahlseil (42-fädig) mit Fasereinlage (FC) als Kern, umwickelt mit 6 Litzen. 7 Einzeldrähte pro Litze.

Pressklemme DIN EN 13411-3, Aluminium | Zubehör
angesehen
Gekauft
Pressklemme DIN EN 13411-3, Aluminium

Kleinsorge | Zubehör

Alu-Presshülse zylindrisch (Form A) nach Norm (ehemals DIN 3093), zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen.

Drahtseilklemme Stahl, verzinkt | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Stahl, verzinkt

Kleinsorge | Zubehör

Seilklemme leichte Ausführung (ehemals DIN 741), zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für untergeordnete Anforderungen.

Drahtseilklemme Edelstahl A4 | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Edelstahl A4

Kleinsorge | Zubehör

Seilklemme aus rostfreiem Stahl ähnlich DIN 741, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für untergeordnete Anforderungen.

Drahtseilklemme DIN EN 13411-5, Gusseisen | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme DIN EN 13411-5, Gusseisen

Zubehör

Seilklemme nach Norm, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für sicherheitsrelevante Anforderungen.

Drahtseilklemme DIN 1142, Gusseisen | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme DIN 1142, Gusseisen

Zubehör

Seilklemme nach Norm, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für sicherheitsrelevante Anforderungen.

Drahtseilklemme Simplex, Edelstahl A4 | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Simplex, Edelstahl A4

Kleinsorge | Zubehör

Seilklemme aus rostfreiem Stahl, zum Verbinden und Halten von sehr leichten und lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken