Menu

Polypropylenseil spiralgeflochten

mehr Seile

Drucken
Spiral geflochtenes Seil aus Polypropylen-Standardqualität. Glattere Oberfläche und etwas höhere Dehnung als ein gedrehtes Seil. Verwendung als Bau- und Allzweckseil.
Vorteile/Ausführungen
  • Aufmachung Spule (Rolle)

Anwendungen/Hinweise
  • Polypropylenseile nicht zur Personensicherung oder als Anschlagmittel verwenden.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
+100 °C
  • Nässebeständigkeit
100 %
  • Bruchdehnung
ca. 24 %

Material
  • Polypropylen PP, blau

Downloads

Für Sie interessant

Polypropylenseil gedreht | Seile
angesehen
Gekauft
Polypropylenseil gedreht

Seile

Gedrehtes Seil aus Polypropylen-Standardqualität. Verwendung als Bau- und Allzweckseil.

Polypropylenseil gedreht, Zuschnitt | Seile
angesehen
Gekauft
Polypropylenseil gedreht, Zuschnitt

Seile

Gedrehtes Seil aus Polypropylen-Standardqualität. Verwendung als Bau- und Allzweckseil.

Polypropylen-Leine geflochten | Seile
angesehen
Gekauft
Polypropylen-Leine geflochten

Seile

Geflochtene (8-fach) Allzweckschnur aus Polypropylen-Standardqualität. Glattere Oberfläche und eine höhere Dehnung sowie Beständigkeit als eine Polyamid- oder Polyester-Schnur. Durch den harten und steifen Griff auch als Kabeleinziehleine geeignet.

Polyesterseil spiralgeflochten | Seile
angesehen
Gekauft
Polyesterseil spiralgeflochten

Seile

Spiral geflochtenes Seil aus Polyester mit glatter Oberfläche. Verwendung als Starter- und Allzweckleine.

Bindfaden Polypropylen | Seile
angesehen
Gekauft
Bindfaden Polypropylen

Seile

Reißfeste Kordel aus 100% Polypropylen, zum Verschnüren von Paketen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken