Menu

Schnellbauschrauben Grobgewinde

mehr Trockenbauschrauben

Drucken
Gipsplattenschraube mit Einganggewinde, Trompetenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.
Einsatzbereich
  • befestigen von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen
  • Innenausbau
  • Trockenbau

Material
  • Stahl, phosphatiert

Downloads

Für Sie interessant

Schließbleche
Zubehör von
Schließblech SB.VAR, 4-fach verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech SB.VAR, 4-fach verstellbar

Dormakaba Zubehör von

Fallen-Riegel-Schließblech für gefälzte Türen.

Schließbleche
Zubehör von
Schließblech SB.VAR.ST, 4-fach verstellbar | Schließbleche
angesehen
Gekauft
Schließblech SB.VAR.ST, 4-fach verstellbar

Dormakaba Zubehör von

Fallen-Riegel-Schließbleche für Holzzargen mit stumpfen Innentüren.

Einstemmschloss Serie 121 KB | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 KB

Dormakaba Zubehör von

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Einstemmschloss Serie 121 WC | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 WC

Dormakaba Zubehör von

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Einstemmschloss Serie 121 PZ | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Einstemmschloss Serie 121 PZ

Dormakaba Zubehör von

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde | Magazinierte Schrauben
angesehen
Gekauft
Schnellbauschrauben Langband, Feingewinde

Dazu passt

Langbandmagazinierte Gipsplattenschrauben mit Doppelganggewinde und Trompetenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Schnellbauschrauben Feingewinde | Trockenbauschrauben
angesehen
Gekauft
Schnellbauschrauben Feingewinde

Trockenbauschrauben

Gipsplattenschraube mit Doppelganggewinde, Trompetenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze | Trockenbauschrauben
angesehen
Gekauft
Schnellbauschrauben mit Bohrspitze

Trockenbauschrauben

Gipsplattenschraube mit Bohrspitze, Trompetenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Faserplattenschrauben mit Nadelspitze | Trockenbauschrauben
angesehen
Gekauft
Faserplattenschrauben mit Nadelspitze

Trockenbauschrauben

Fermacellschrauben mit Hi-Lo-Gewinde, Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb sowie Fräsrippen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken