Menu

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, verzinkt

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Rundrohren

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz

Zubehör

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken