Menu

Sortimentskoffer Senkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 965, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Montagekoffer mit Senkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.
Material
  • Edelstahl A2

Lieferumfang
  • Senkschrauben DIN 965
    M 5 x 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 mm
    M 6 x 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 mm
  • Sechskantmuttern DIN 934
    M 5, M 6
  • Scheiben DIN 125
    Ø 5,3 / 6,4 mm
  • Stahlblechkoffer

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Zylinderschrauben, Innensechskant, (Stahl 8.8, verzinkt) ca. 522 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.450 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.300 Teile.

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Stahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Stahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Stahl 8.8, verzinkt), ca. 623 Teile.

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Edelstahl, A2), ca. 435 Teile.

Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Linsensenkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.

Sortimentskoffer Linsenschrauben, DIN 7985, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Linsenschrauben, DIN 7985, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Linsenschrauben, Kreuzschlitz-H Phillips (Edelstahl, A2), ca. 1.350 Teile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken