Menu

Schweißbolzen DIN 32501-1, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Schweißbolzen aus rostfreiem Stahl mit Außengewinde.
Einsatzbereich
  • Spitzenzündungs-Schweißverfahren

Material
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2

Zubehör

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Schweißbolzen DIN 32501-1, Stahl, verkupfert | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen DIN 32501-1, Stahl, verkupfert

Arnhold Bolzenschweissen | Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus Stahl mit Außengewinde.

Schweißbolzen DIN 32501-1, Aluminium | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen DIN 32501-1, Aluminium

Arnhold Bolzenschweissen | Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus Aluminium mit Außengewinde.

Schweißbolzen PT, ISO 13918, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen PT, ISO 13918, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus rostfreiem Stahl mit Außengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken