Menu

Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf nach DIN 7985 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Vorteile/Ausführungen
  • kann ohne Vorschneiden eines Muttergewindes in plastisch verformbare Werkstoffe eingeschraubt werden

Anwendungen/Hinweise
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf nach DIN 965 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf nach ISO 14581 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit KS-Z, DIN 7500 M, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf nach DIN 965 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Senkschrauben mit TX, DIN 7500 M, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf nach ISO 14581 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf nach ISO 14583 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf nach DIN 7985 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit TX, DIN 7500 C, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf nach ISO 14583 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken