Menu

Schweißbolzen DIN 32501-1, Stahl, verkupfert

von Arnhold Bolzenschweissen   |   mehr Metrische Schrauben

Drucken
Schweißbolzen aus Stahl mit Außengewinde.
Einsatzbereich
  • Spitzenzündungs-Schweißverfahren

Material
  • Stahl, verkupfert

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz

Zubehör

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Schweißbolzen DIN 32501-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen DIN 32501-1, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus rostfreiem Stahl mit Außengewinde.

Schweißbolzen DIN 32501-1, Aluminium | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen DIN 32501-1, Aluminium

Arnhold Bolzenschweissen | Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus Aluminium mit Außengewinde.

Schweißbolzen PT, ISO 13918, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Schweißbolzen PT, ISO 13918, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Schweißbolzen aus rostfreiem Stahl mit Außengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken