Menu

Passschulterschrauben ISO 7379, Stahl 12.9, blank/schwarz

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Passschaft und Innensechskant (ISK) als Antrieb.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Festigkeit 12.9 dient nur der Verschleißminderung im Schaftbereich. Beim Anziehen der Mutter müssen die Drehmomente wegen der dünnen Taille im Übergang Gewinde - Schaft niedrig gehalten werden. Wird die Schraube gegen eine Kopfauflage angezogen, gilt das gleiche. Liegt der Passschaft auf, muss das Anziehdrehmoment wegen der kleineren Auflagefläche eventuell noch stärker reduziert werden. Praktische Vorversuche sind empfehlenswert.

Material
  • Stahl 12.9, blank/schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken