Menu

Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B).
Material
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2

Zubehör

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Hebel
Zubehör von
Exzenterhebel, beidseitig, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterhebel, beidseitig, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Beidseitiger Spannhebel mit Achsbolzen und Bohrung wird als Bedienelement für den Maschinenbau verwendet.

Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.

Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form A).

Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form B).

Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B) und langem Gewinde.

Eisengewindeösen, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Eisengewindeösen, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Ösenschraube aus Stahl mit ISO-Gewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken