Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Senkschrauben DIN 7991/ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

mehr in Metrische Schrauben | mehr von

Senkschrauben DIN 7991/ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

Mehr in Metrische Schrauben | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant als Antrieb.
Anwendungen/Hinweise
Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN- auf ISO-Ausführung werden teilweise DIN-Bestellungen automatisch auf ISO umgestellt. Somit kann eine DIN-Belieferung nicht sichergestellt werden.

Was sind die technischen Unterschiede zwischen DIN 7991 und ISO 10642?
  • Kopfdurchmesser und Kopfhöhe sind in der ISO-Ausführung größer
  • Gewindelänge ist in der ISO-Ausführung länger (abhängig von der Schraubenlänge)
  • M 22 und M 24 sind bei ISO nicht mehr in der Norm enthalten

Details dazu finden Sie in unserer technischen Information.
Norm
  • DIN 7991
  • ISO 10642

Für Sie interessant


mehr Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant als Antrieb.


mehr Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant als Antrieb.


mehr Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant als Antrieb.


mehr Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant als Antrieb.


mehr Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Innensechskant als Antrieb.


mehr Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Innensechskant als Antrieb.