Sicherungsringe und Halteringe dienen zum Schutz vor axialem Verschieben von Wälz- oder Kugellagern. Mehr in unserem Ratgeber
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring aus Federstahl für Wellen, zur Festlegung von Wälzlagern nach DIN 616, in deren Außenring eine Nut eingestochen ist.
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring RW für Welle (Form A) aus patentgehärteten Runddraht gefertigt nach Norm, einsetzbar vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring RB für Bohrung (Form B) aus patentgehärteten Runddraht gefertigt nach Norm, einsetzbar vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring SW für Welle aus Federstahl, mit der kleinsten radialen Breite.
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring SB für Bohrung aus Federstahl, mit der kleinsten radialen Breite.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei Sicherungsringen wird zwischen Sicherungsringen für Bohrungen und Sicherungsringen für Wellen unterschieden. Sie dienen dazu, axiales Verschieben bei Wälz- oder Kugellagern zu vermeiden. Lesen Sie weiter, um mehr über Sicherungsringe herauszufinden!
Sicherungsringe werden oft als „Seeger-Ring“ bezeichnet. Das ist jedoch nur ein Hersteller solcher Ringe und steht für keinerlei technische Spezifikationen. Es wird zwischen Sicherungsringen für Bohrungen und Sicherungsringen für Wellen unterschieden. Bei Sicherungsringen für Bohrungen wird der Ring in der Bohrung mittels einer Nut verankert. Bei Sicherungsringen für Wellen wird der Ring auf der Welle in die Nut gesetzt. Für die Montage wird immer eine entsprechende Zange benötigt. Ein sogenannter Sprengring ist eine besondere Form des Sicherungsrings; er besteht aus Federstahl-Draht mit gleichbleibendem Querschnitt, der zu einem Ring gebogen ist.
Beide Ringvarianten dienen zur Sicherung gegen axiales Verschieben, beispielsweise von Wälz- oder Kugellagern. Auch Gelenkachsen können mit Sicherungsringen für Wellen gegen axiales Verschieben gesichert werden.
Sowohl Sicherungsringe als auch Wellen werden durch Biegung und Abscherung beansprucht. Die Belastung verursacht eine hohe Kerbwirkung. Deshalb werden Sicherungsringe aus Federstahl hergestellt. Wenn’s besonders sicher sein soll, kann eine radial formschlüssige Halterung des Ringes per Überdeckung durch die Nabe geführt werden. Aufgrund der Kerbwirkung der Nuten sollten die Ringe an biegungsfreien Enden von Bolzen, Achsen oder Wellen angeordnet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!