Menu

Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

mehr Scheiben

Drucken
Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Vorteile/Ausführungen
  • erhältlich auch als Kleinpaket (KP)

Anwendungen/Hinweise
  • für Gewinde Ø M 4,5 = nicht genormt, Richtwerte
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Stahl, verzinkt
  • Härte 140 HV

Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Flachkopfschrauben mit ISK, KF, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Flachkopfschrauben mit ISK, KF, Stahl, verzinkt

Zubehör von

Flachkopfschraube mit Innensechskant (ISK) und dekorativem Kopf für sichtbare Verbindungen.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit KS-H, ISO 7048, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit KS-H, ISO 7048, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit KS-H ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit KS-H ecosyn®-fix, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit KS-H, DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit KS-H, DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsensenkschrauben mit KS-H, DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsensenkschrauben mit KS-H, DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsensenkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz

Zubehör von

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Kreuzlochschrauben mit Schlitz, DIN 404, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Kreuzlochschrauben mit Schlitz, DIN 404, Stahl, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit zylindrischem Kreuzlochkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Linsenschrauben mit KS-Z, DIN 7500 C, Stahl, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf nach DIN 7985 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Stahl 010.9, blank/schwarz

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken