Menu

Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt

mehr Scheiben

Drucken
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.
Anwendungen/Hinweise
  • 2 eingewalzte Rillen zur Kennzeichnung der Neigung 8 % ±0,5 %

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben DIN 434, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 434, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Edelstahl A2

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 434, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 435, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Edelstahl A2

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Scheiben DIN 436, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken