Menu

Klammern H-Plus R140

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Klammern

Drucken
Heftklammer für Hand- und Hammertacker.
Vorteile/Ausführungen
  • HNK geharzt, verzinkt

Technische Daten
  • Klammern-/Rückenbreite
10,70 mm
  • Drahtstärke
0,90 mm

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Novus Tacker | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Novus Tacker

Novus Zubehör von

Kleiner Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken oder in der Werkstatt.

Handtacker R14 / R34 | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Handtacker R14 / R34

Zubehör von

Rückschlagfreier, handlicher Tacker mit einer langen Lebensdauer für Heftklammertyp 140.

Hammertacker R11 / R54 | Verpackungswerkzeuge, Abroller
angesehen
Gekauft
Hammertacker R11 / R54

Zubehör von

Leicht zu handhabendes Gerät, mit ergonomischem, rutschfestem Griff, für arbeitsintensive Einsätze. Für Heftklammertyp 140.

Klammern H-Plus KL800 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KL800

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KB7 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KB7

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus K90 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus K90

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KG700 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KG700

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KBS | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KBS

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus PF | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus PF

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für Hand- und Hammertacker.

Klammern H-Plus KQ | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KQ

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern KL800 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern KL800

Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern KL6000 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern KL6000

Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken