Menu

Stabdübel WS-T für Holz, Aluminium und Stahl

von Heco Schrauben   |   mehr Verbindungsmittel und Zubehör

Drucken
Selbstbohrender Stabdübel aus Stahl mit versenkbarem Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Bohrspitze.
Einsatzbereich
  • mehrschnittige Stahl-Holz-Verbindungen

Vorteile/Ausführungen
  • kein Vorbohren erforderlich, weder vom Holz noch vom Stahlblech
  • bis zu drei Stahlbleche mit einer Stärke von je 5 mm bohrbar

Material
  • Stahl, verzinkt

CE


Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsmittel und Zubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Stabdübel EST für Holz und Aluminium | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stabdübel EST für Holz und Aluminium

Eurotec Das könnte Sie auch interessieren

Selbstbohrende Doppelgewindeschraube aus gehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Arrowdrill-Bohrspitze.

Verbindungsmittel und Zubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Stabdübel, Stahl, verzinkt | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stabdübel, Stahl, verzinkt

Das könnte Sie auch interessieren

Stiftförmige Verbindungsmittel aus Rundstahl mit abgefasten Enden ohne Kopf.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, farbcodiert, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, farbcodiert, zähhart

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Bits besonders gut geeignet für Verschraubungen in Metall und Blech, mit Farbkennzeichnung für eine einfache Zuordnung.

Aktion
Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Sortiment Torx®, farbcodiert, 61-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit-Sortiment Torx®, farbcodiert, 61-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Zähharte Ausführung in einer Kunststoffkassette, für die Verschraubung in Metall und Blech.

Stabdübel EST für Holz und Aluminium | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stabdübel EST für Holz und Aluminium

Eurotec | Verbindungsmittel und Zubehör

Selbstbohrende Doppelgewindeschraube aus gehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Arrowdrill-Bohrspitze.

Stabdübel, Stahl, verzinkt | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stabdübel, Stahl, verzinkt

Verbindungsmittel und Zubehör

Stiftförmige Verbindungsmittel aus Rundstahl mit abgefasten Enden ohne Kopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken