Menu

T-Profil, Aluminium

von Eurotec   |   mehr Holzbalkenverbinder

Drucken
Verdeckter Holzverbinder aus hochwertigem Aluminium, geeignet für rechtwinklige sowie geneigte Verbindungen einzelner Balkenträger im Holz-Holz- und Holz-Beton Bereich.
Einsatzbereich
  • Holzbau
  • Innen- sowie Außenbereich

Vorteile/Ausführungen
  • Messskala zum individuellen Zuschneiden

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit selbstbohrenden Stabdübeln Ø 7,5 mm
  • Befestigung am Beton mit Betonschrauben Ø 7,5 mm
  • Lochmuster für die Winkelbeschlagschrauben Ø 5 x 50 mm

Material
  • Aluminium

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Stabdübel EST für Holz und Aluminium | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stabdübel EST für Holz und Aluminium

Eurotec Zubehör

Selbstbohrende Doppelgewindeschraube aus gehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Arrowdrill-Bohrspitze.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, farbcodiert, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, farbcodiert, zähhart

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Bits besonders gut geeignet für Verschraubungen in Metall und Blech, mit Farbkennzeichnung für eine einfache Zuordnung.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Sortiment Torx®, farbcodiert, 61-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit-Sortiment Torx®, farbcodiert, 61-teilig

Wera Das könnte Sie auch interessieren

Zähharte Ausführung in einer Kunststoffkassette, für die Verschraubung in Metall und Blech.

Verbindungsmittel und Zubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Stabdübel, Stahl, verzinkt | Verbindungsmittel und Zubehör
angesehen
Gekauft
Stabdübel, Stahl, verzinkt

Das könnte Sie auch interessieren

Stiftförmige Verbindungsmittel aus Rundstahl mit abgefasten Enden ohne Kopf.

Balkenträger BT4 | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Balkenträger BT4

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

4-reihige T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Ideal für Holz/Holz-Anschlüsse, bei denen die Fasern senkrecht verlaufen (z. B. Stützen), dabei sollte die Ausnagelung versetzt erfolgen.

Balkenträger BTALU | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Balkenträger BTALU

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen, sowohl für waagrechte als auch geneigte Anschlüsse.

Balkenträger BTN | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Balkenträger BTN

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen.

Balkenträger BT | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Balkenträger BT

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen.

Balkenträger BTC | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Balkenträger BTC

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Diese Träger eignen sind besonders für Holz/Beton-Anschlüsse, dabei kann die Anzahl der Stabdübel und Ankerbolzen lastabhängig gewählt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken