Menu

Lochblech NP

von Simpson Strong-Tie   |   mehr Aussteifung Lochbänder

Drucken
Lochplatten aus sendzimirverzinkten Blechen in verschiedenen Dicken (1,5–3,0 mm), für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.
Einsatzbereich
  • Auflager: Holz, Holzwerkstoffe
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • in vielen Standardgrößen erhältlich

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Kammnägeln CNA Ø 4 x L oder Schrauben CSA Ø 5 x L
  • Zusammen mit Simpson Strong-Tie® Kammnägeln CNA oder Schrauben CSA dürfen alle Lochbleche als dicke Bleche gemäß EC5 bzw. DIN 1052 berechnet werden, somit können auch für die 1,5-mm-Bleche die höheren Werte der Nageltragfähigkeiten in Ansatz gebracht werden.

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Lochband BAN | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Lochband BAN

Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder

Lochbänder zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse.

Lochblechstreifen NP | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Lochblechstreifen NP

Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder

Lochplattenstreifen aus sendzimirverzinkten Blechen in verschiedenen Dicken (1,5–3,0 mm) hergestellt, für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.

Nagelplatte NPB | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Nagelplatte NPB

Simpson Strong-Tie | Aussteifung Lochbänder

Plattenverbinder für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz oder Beton, zur Aufnahme sehr hoher Zugkräfte an Bauteilstößen.

Scherplatte | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Scherplatte

Eurotec | Aussteifung Lochbänder

Plattenverbinder für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz oder Beton, zur Aufnahme sehr hoher Scherkräfte.

Zuglasche HH, Holz/Holz | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Zuglasche HH, Holz/Holz

Eurotec | Aussteifung Lochbänder

Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz eingesetzt und können sehr hohe Zug- als auch Scherkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.

Zuglasche HB, Holz/Beton | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Zuglasche HB, Holz/Beton

Eurotec | Aussteifung Lochbänder

Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Beton eingesetzt und können sehr hohe Zugkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken