Menu

Nageldübel N-S

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Schlagdübel mit Senkkopf und Nagelschraube, ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen im Innenbereich, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen.
Einsatzbereich
  • Naturstein
  • Beton, Porenbeton
  • Hochlochziegel, Mauerziegel
  • Kalksand-Vollstein, -Lochstein
  • Hohlblock und Vollblock aus Leichtbeton
  • Vollgips-Platten

Vorteile/Ausführungen
  • integrierte Einschlagsperre gegen vorzeitiges Aufspreizen
  • schnelle und einfache Schlagmontage
  • nachträgliche Demontage möglich, durch Nagelschraube mit Kreuzschlitz-Aufnahme

Anwendungen/Hinweise
  • für die Durchsteckmontage
  • vormontierte Schraube bis Bohr-Ø 8 mm

Material
  • Dübel aus Nylon
  • Schraube aus Stahl, verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Nagelschraube

Nylon fischer Quality


Downloads

Für Sie interessant

Langschaftdübel SXR | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Langschaftdübel SXR

Fischer | Dübeltechnik

Effizienter Dübel mit kurzem Spreizelement, für den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und für eine Vielzahl von Anwendungen wie Holzunterkonstruktionen, Hängeschränke, Metallhalterungen usw.

Langschaftdübel SXRL-T | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Langschaftdübel SXRL-T

Fischer | Dübeltechnik

Vielseitiger Dübel mit Sicherheits-Senkschraube und multipler Verankerungstiefe für Befestigungen von Holzkonstruktionen sowie leichten bis mittelschweren Gegenständen im Innenbereich wie Garderoben, Hängeschränken, Wandregalen, Führungsschienen usw.

Langschaftdübel SXRL-FUS | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Langschaftdübel SXRL-FUS

Fischer | Dübeltechnik

Dübel SXRL-FUS inkl. Sicherheits-Sechskantschraube mit integriertem TX und angeformter Scheibe für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen. Ideal für Befestigungen von Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen, Wandregalen, Leuchten, Heizkörpern usw.

Nageldübel N-S, greenline | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Nageldübel N-S, greenline

Fischer | Dübeltechnik

Aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellter Schlagdübel mit Senkkopf und Nagelschraube, ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen im Innenbereich, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen.

Nageldübel N-P | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Nageldübel N-P

Fischer | Dübeltechnik

Schlagdübel mit Pilzkopf und vormontierter Nagelschraube, ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen, speziell im Sichtbereich.

Nagelhülse NH | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Nagelhülse NH

Eurotec | Dübeltechnik

Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl, wird mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich im Bohrloch. Express-Nagel für leichte Befestigungen im Innen- und temporär im Außenbereich wie Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallprofile und Kanthölzer.

Metallrahmendübel FM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Metallrahmendübel FM

Fischer | Dübeltechnik

Spezialdübel mit Senkkopfschraube dienen zur spannungsfreien Befestigung von Fenster- und Türrahmen sowie Kanthölzer.

Rahmendübel S-H-R | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Rahmendübel S-H-R

Fischer | Dübeltechnik

Spreizdübel zur Aufnahme der Universal-Ösenschrauben, ideal für Befestigungen wie z. B. Wäscheleinen, Rankgerüste, Blumenampeln, Seile, usw.

Dübel S 14 ROE | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Dübel S 14 ROE

Fischer | Dübeltechnik

Spreizdübel zur Aufnahme der Gerüstöse ideal für Befestigungen in Vollbaustoffen wie z. B. Fassadengerüste, Wäscheleinen, Rankgerüste, Blumenampeln, Seile, usw.

Justierdübel S 10 J 75 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Justierdübel S 10 J 75 S

Fischer | Dübeltechnik

Spreizdübel inkl. Justierschraube (mit zwei Gewinde) eignet sich für die Abstandsbefestigung von Holzkonstruktionen in Vollbaustoffen.

Abstandsmontagesystem TherMax 8, 10 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Abstandsmontagesystem TherMax 8, 10

Fischer | Dübeltechnik

TherMax-Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Das justierbare System ist geeignet f...

Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16

Fischer | Dübeltechnik

TherMax Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneid...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken