Menu

Spannstifte schwere Ausführung, ISO 8752, Federstahl, blank/schwarz

mehr Stifte, Splinte, Keile

Drucken
Spannhülse aus Stahl nach Norm in schwerer Ausführung. Sie dienen zur Befestigung von Maschinenelementen.
Anwendungen/Hinweise
  • Ø d1 7/9 mm = nicht genormt, Richtwerte

Material
  • Federstahl, blank/schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Zylinderstifte DIN 7, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte DIN 7, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus ungehärtetem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.

Zylinderstifte DIN 7, Edelstahl A1 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte DIN 7, Edelstahl A1

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus rostfreiem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.

Zylinderstifte DIN 7, Edelstahl A4 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte DIN 7, Edelstahl A4

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus rostfreiem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.

Zylinderstifte ISO 2338, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte ISO 2338, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus ungehärtetem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.

Zylinderstifte ISO 2338, Edelstahl A1 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte ISO 2338, Edelstahl A1

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus rostfreiem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.

Zylinderstifte ISO 2338, Edelstahl A4 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte ISO 2338, Edelstahl A4

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus rostfreiem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.

Zylinderstifte DIN 6325, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte DIN 6325, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus gehärtetem Stahl nach Norm. Er dient hauptsächlich als Passstift für Werk-, Spann- und Messzeuge.

Zylinderstifte ISO 8734 A, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte ISO 8734 A, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Passstift aus durchgehärtetem Stahl nach Norm. Er dient hauptsächlich als Passstift für Werk-, Spann- und Messzeuge.

Zylinderstifte mit Innengewinde, DIN 7979 D/ISO 8735 A, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte mit Innengewinde, DIN 7979 D/ISO 8735 A, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Zylinderstift aus durchgehärtetem Stahl (Form D) mit Innengewinde.

Kegelstifte DIN 1 B, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Kegelstifte DIN 1 B, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Konischer Stift aus ungehärtetem Stahl, gedreht (Form B) nach Norm, zur kraftschlüssigen Fixierung und Verbindung zweier oder mehrerer Einzelelemente.

Kegelstifte DIN 1 B, Edelstahl A1 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Kegelstifte DIN 1 B, Edelstahl A1

Stifte, Splinte, Keile

Konischer Stift aus rostfreiem Stahl, gedreht (Form B) nach Norm, zur kraftschlüssigen Fixierung und Verbindung zweier oder mehrerer Einzelelemente.

Kegelstifte DIN 1 B, Edelstahl A5 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Kegelstifte DIN 1 B, Edelstahl A5

Stifte, Splinte, Keile

Konischer Stift aus rostfreiem Stahl, gedreht (Form B) nach Norm, zur kraftschlüssigen Fixierung und Verbindung zweier oder mehrerer Einzelelemente.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken