Produkte von Schneider Electric
Der digitale Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz
Der digitale Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz
Schneider Electric | Hängetaster
Rundes Drucktaster-Frontelement XACB ohne Tastenbeschriftung, mit Außendichtung aus Silikon. Passend für Hängetaster Typ XACB.
Schneider Electric | Hängetaster
Schutzkappe aus Polypropylen oder Silikon, mit Befestigungsring, als Zubehör für die Drucktaster mit Schutzkappe.
Schneider Electric | Hängetaster
Farbeinsatz für Drucktaster Typ XACB mit Schutzkappe, 4 oder 16 mm Hub.
Schneider Electric | Hängetaster
Schutzkragen als Zubehör für die Hängetaster Typ XACB.
Schneider Electric | Hängetaster
Überlistungssicheres Not-Halt-Taster-Frontelement ZA2 für den Fronteinbau oder den Einbau an der Gehäuseunterseite. Passend für Hängetaster Typ XAC.
Schneider Electric | Hängetaster
Rundes Wahlschalter-Frontelement ZA2 mit kurzem Knebel für den Fronteinbau oder den Einbau an der Gehäuseunterseite. Passend für Hängetaster Typ XAC.
Schneider Electric | Hängetaster
Rundes Schlüsselschalter-Frontelement ZA2 mit Schlüssel Nr. 455 für den Fronteinbau oder den Einbau an der Gehäuseunterseite. Passend für Hängetaster Typ XAC.
Schneider Electric | Hängetaster
Schild mit Symbol gemäß Norm NF E 52-124, 30 x 40 mm. Passend für Hängetaster Typ XACA und XACB.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Pistolengriff und zwei Drucktastern, mit oder ohne Not-Halt-Taster. Für die indirekte Steuerung von Motoren mit einer Geschwindigkeit.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit zwei, vier oder sechs Drucktastern, mit oder ohne Not-Halt-Taster. Für die indirekte Steuerung von Motoren mit einer Geschwindigkeit.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit zwei Drucktastern. Für die indirekte Steuerung von Motoren mit zwei Geschwindigkeiten.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACB in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit zwei Drucktastern. Für die Direktsteuerung von Motoren mit einer Geschwindigkeit.
Schneider Electric | Positionsschalter
Programmierbarer Empfänger der Serie Harmony, in Kunststoffausführung, für Funk-Positionsschalter oder Funktaster.
Schneider Electric | Sicherheitsschalter
Sicherheits-Fußschalter XPE ohne Schutzhaube zum komfortablen Ein- oder Ausschalten von industriellen Maschinen.
Schneider Electric | Sicherheitsschalter
Sicherheits-Fußschalter XPE mit Schutzhaube zum komfortablen Ein- oder Ausschalten von industriellen Maschinen.
Schneider Electric | Sicherheitsschalter
Sicherheits-Fußschalter XPE mit Schutzhaube zum komfortablen Ein- oder Ausschalten von industriellen Maschinen.
Schneider Electric | Sicherheitsschalter
Einfache Schutzhaube als Zubehör für die Fußschalter.
Schneider Electric | Sicherheitsschalter
Verriegelung als Zubehör für die Fußschalter.
Schneider Electric liefert digitale Energie- und Automatisierungslösungen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Durch die Kombination von weltweit führenden Energietechnologien, Echtzeit-Automatisierung, Software und Dienstleistungen schafft das Unternehmen integrierte Lösungen für Häuser, Gebäude, Datenzentren, Infrastrukturen und Industrien. Zudem werden sichere und verlässliche, effiziente und nachhaltige, offene und vernetzte Energie- und Prozesslösungen garantiert. Die Technologien und Produkte sichern „Life is On“ – überall, für jeden und jede und jederzeit. Mit seinen Marken stellt sich Schneider Electric als verlässlicher Komplettanbieter zur Verfügung.
Nachhaltigkeit bildet den Kern der Ziele, der Kultur und der Geschäftstätigkeit von Schneider Electric. Nachhaltigkeit stellt für das Unternehmen eine umfassende Herausforderung dar – und das nicht nur aufgrund des aktuellen Trends, es ist vielmehr eine Haltung, die eingenommen wird. Schneider Electric war das erste Unternehmen weltweit, das ein Nachhaltigkeitsbarometer veröffentlichte und über seine Ergebnisse berichtete. Seit über 16 Jahren setzt Schneider Electric einen ambitionierten Aktionsplan mit klar definierten Nachhaltigkeitszielen um. Dieses Programm lenkt Handlungen und Einfluss auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Die darin enthaltenen Leistungsindikatoren messen beispielsweise die CO2-Einsparung oder -Vermeidung.
Im Jahr 2008 entwickelte Schneider Electric „Green Premium“, ein Programm zur Produktnachhaltigkeit. Das Green-Premium-Label wurde ins Leben gerufen, um den Kunden nachhaltigere Produkte anzubieten und Umweltinformationen transparent zu machen. Es bietet die Sicherheit, ein Produkt mit geringerer Umweltbelastung zu erwerben, dessen Umweltdaten vollständig offengelegt sind. Darüber hinaus garantieren Green-Premium-Produkte den minimalen Einsatz von Gefahrstoffen und erfüllen die strengsten Vorschriften, wie RoHs und REACH.
Kriterien für das Green-Premium-Label von Schneider Electric
Materialien mit geringer Umweltbelastung: Produkte, die die Umweltbelastung verringern und die Ressourcenschonung fördern, beispielsweise durch die Verwendung von recycelten Materialien
Langlebigkeit: Produkte, deren robustes Design die Nutzungsdauer verlängert, die somit zur Ressourcenschonung beitragen
Energieeffizienz: Produkte, die durch minimierten Energieverbrauch während ihrer Nutzungsdauer die Umweltauswirkungen reduzieren
Reparaturfähigkeit: Produkte, die eine einfache Reparatur und Wartung ermöglichen und für die die Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleistet ist, tragen ebenfalls zur Ressourcenschonung bei.
Nachhaltige Verpackung: Verpackungen aus recyceltem Karton, der zu mindestens 70 % aus recycelten Fasern besteht
Harmony Befehls- und -Meldegeräte verbinden Einfachheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit und erlauben die Anpassung an Ihre Anforderungen.
Vorteile im Überblick:
Robustheit: Fähigkeit, in schwierigsten Umgebungen zu bestehen
modernes Design: attraktive Optik für Steuerpulte und Maschinen
Kostenersparnis: designed für Effizienz, um die Kosten gering zu halten
Effizienz: innovative Funktionen, um Betriebsabläufe einfacher und effizienter zu gestalten
einfache Auswahl: 100 Produktreferenzen decken 80 % aller Anforderungen ab
Komplettlieferant: das breiteste Produktangebot auf dem Markt
ComPact Leistungs- und -Lasttrennschalter sind kompakte Leistungsschalter der neuen Generation mit einem hohen Ausschaltvermögen, ausgezeichneter Selektivität und Kurzschlussstrom-Begrenzungsvermögen (Kaskadierung). Sie sind nachhaltig und umweltfreundlich in der Herstellung und im Betrieb.
Vorteile im Überblick:
etwa 40 % Zeitersparnis bei der Verdrahtung für Schaltanlagenbauer
einfachere Installation und ergonomischer Kipphebel
drahtlose Anschlussmöglichkeiten mit neuestem drahtlosem Hilfskontakt
Das umfangreiche Portfolio an Frequenzumrichtern und -Sanftanlassern von Schneider Electric gewährleistet eine herausragende Leistung bei Motorsteuerungsanwendungen in Maschinen, Prozessen und Gebäuden. Diese vernetzten Geräte zeichnen sich durch integrierte Intelligenz aus; sie sammeln und teilen Daten, um betriebliche Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu steigern.
Die Sanftanlasser der Altivar-Serie sind von 0,37 bis 900 kW erhältlich und zeichnen sich durch ihre offene und einfache Integration in Ihr System aus. Ihre kompakte, robuste Bauweise trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Maschinen erheblich zu verlängern.
Die Produktlinie Altivar Machine enthält Umrichter, die für Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen und gleichzeitig hochmoderne Automatisierungslösungen bei gleichzeitiger Optimierung des Designs und Senkung der Entwicklungskosten für Maschinenhersteller (OEM) bieten.
Altivar Process umfasst eine Reihe von serviceorientierten, vernetzten Umrichtern für Industrie- und Versorgungsunternehmen. Sie sind von 0,75 kW bis 20 MW erhältlich und besonders geeignet für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen mit integrierten Services zur Unterstützung Ihres Unternehmens durch Prozessoptimierung und Verbesserungen im Energie- und Anlagenmanagement.
Altivar Building bietet vernetzte Antriebe für HLK und Pumpen, die sich problemlos in Ihr Gebäudemanagementsystem integrieren lassen.
Die Produkte bieten folgende Vorteile:
Anwendbarkeit von Standardapplikationen bis hin zu vielfältigsten Anwendungen
Plug-and-Play-Inbetriebnahme
besondere Robustheit und Sicherheit
sehr kompakte Bauweise
Scheider Electric bietet Leistungsschütze für Gebrauchskategorie bzw. Lastart AC1 (250 A) und AC3 (150 A), in Kombination mit Motorschutzschalter und Überlastrelais Teil der TeSys Deca-Lastabgänge bis 115 A, 55 kW.
Die Produkte bieten folgende Vorteile:
schneller Tausch dank Multischraube
platzsparende Baureihe
je 2 Hilfskontakte integriert in jedem dreipoligen Lastschütz
reduzierte Typenanzahl
geringer Energieverbrauch
gleiches Zubehör (Hilfskontakte) wie 150 A Schütze
Weitbereichsspannungsspulen
Multistandardprodukt für internationale Verwendung
über QR-Code Zugang zur technischen Dokumentation
Die Kleinschütze für 0,06 – 5,5 kW TeSys K bieten Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Vorteile im Überblick:
eingebaute mechanische Verriegelung
Zeitschaltuhr (maximal 30 Sekunden Anlaufzeit)
eingebaute Hilfskontakte
AC-Spulensteuerung
Schraubklemmen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!