Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wartungsöl OKS 641

mehr in Wartungsöle | mehr von

Wartungsöl OKS 641

Mehr in Wartungsöle | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen.
Einsatzbereich
  • für Industrie, Werkstatt und Hobby
Vorteile/Ausführungen
  • gute Reinigungswirkung
  • temporärer Schutz vor Korrosion
  • verdrängt Feuchtigkeit
Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich 
–30 °C bis +150 °C 
  • Dichte /20 °C
0,82g /ml 
  • Viskosität / 40 °C
3 mm²/s 
  • Sprühnebeltest
>100h
Material
  • Zusammensetzung
Mineralöl, Lösemittel
  • Farbe
braun

Für Sie interessant


mehr von OKS | mehr Wartungsöle

Sechs Wirkungen: Rost lösen, Feuchtigkeit verdrängen, Reibstellen schmieren, Metall pflegen, Kontakt herstellen, Korrosion hemmen.


mehr von OKS | mehr Wartungsöle

Nicht schmutzender Hochleistungsschmieröl für vielfältige Anwendungen.


mehr von OKS | mehr Wartungsöle

Reinigt, schmiert, konserviert. Schützt unsichtbar.