Menu

Feinpflegeöl OKS® 701, synthetisch

von OKS   |   mehr Wartungsöle

Drucken
Reinigt, schmiert, konserviert. Schützt unsichtbar.
Einsatzbereich
  • im Einsatz bei NATO-Luftwaffeneinheiten

Vorteile/Ausführungen
  • gute Kriecheigenschaften
  • Harz- und säurefrei
  • verhält sich neutral gegenüber Kunststoffen, Elastomeren und Lacken

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–50 °C bis +100 °C 
  • Dichte bei 20 °C 
0,70 g/ml
  • Viskosität bei 40 °C 
17,5 mm²/s 

Material
  • Polyisobutylen

Downloads

Für Sie interessant

Mehrzwecköl OKS® 601, mit Sprühkopf DUO JET | Wartungsöle
angesehen
Gekauft
Mehrzwecköl OKS® 601, mit Sprühkopf DUO JET

OKS | Wartungsöle

Dünnflüssiges Universalöl mit sechs Wirkungen: Rost lösen, Feuchtigkeit verdrängen, Reibstellen schmieren, Metall pflegen, Kontakt herstellen, Korrosion hemmen in Werkstatt- und Industriebereich.

Neoval MTO 300 | Wartungsöle
angesehen
Gekauft
Neoval MTO 300

Wartungsöle

Vielseitiges, langzeithaltiges und hochadditiviertes Mineralöl für außerordentliche Leistungen. Der Grad seiner chemischen Optimierung zur Erbringung außerordentlicher Leistungen ist einzigartig.

Multioil Bio | Wartungsöle
angesehen
Gekauft
Multioil Bio

Stihl | Wartungsöle

Biologisch abbaubares Multifunktionsöl das aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und in verschiedenen Bereichen als Rostschutz, Korrosionsschutz und Kriechöl eingesetzt werden kann.

Wartungsöl OKS® 641 | Wartungsöle
angesehen
Gekauft
Wartungsöl OKS® 641

OKS | Wartungsöle

Zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen.

Hochleistungsschmieröl OKS® 671, Spray | Wartungsöle
angesehen
Gekauft
Hochleistungsschmieröl OKS® 671, Spray

OKS | Wartungsöle

Universalöl mit weißen Festschmierstoffen zur Langzeitschmierung von Maschinenelementen, besonders dort wo keine Nachschmiermöglichkeiten vorhanden sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken