Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Mehrzwecköl OKS® 601

mehr in Wartungsöle | mehr von

Mehrzwecköl OKS® 601

Mehr in Wartungsöle | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sechs Wirkungen: Rost lösen, Feuchtigkeit verdrängen, Reibstellen schmieren, Metall pflegen, Kontakt herstellen, Korrosion hemmen.
Vorteile/Ausführungen
  • gutes Kriechvermögen
  • feuchtigkeitsverdrängend
  • gute Schmiereigenschaften aufgrund eines hohen Ölanteils
Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich 
–30 °C bis +60 °C 
  • Dichte
0,85 g/ml 
  • Grundöl-Viskosität/40 °C 
7,3 mm²/s 
Material
  • Zusammensetzung 
Mineralöl 
  • Farbe
bräunlich transparent

Für Sie interessant


mehr von OKS | mehr Wartungsöle

Mit nur zwei Clicks nehmen Sie automatisch an unserem Gewinnspiel teil und können einen Goodie-Bag von OKS gewinnen.


mehr von OKS | mehr Wartungsöle

Zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen.


mehr von OKS | mehr Wartungsöle

Nicht schmutzender Hochleistungsschmieröl für vielfältige Anwendungen.


mehr von OKS | mehr Wartungsöle

Reinigt, schmiert, konserviert. Schützt unsichtbar.