Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 OGH 0/00

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Sehr gut pumpbarer Hochtemperaturschmierstoff, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Feststoffzusätzen und Bentonit-Verdicker. Durch das Sprühsystem wird eine gleichmäßige Verteilung auf den Zahnrädern gewährleistet.
Einsatzbereich
  • offene Getriebe bei hohen Temperaturen
  • Getriebe von Zementdrehrohröfen

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • beständig gegen Schocklasten
  • hoher Schmelzpunkt

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
395
  • kin. Viskosität bei 40 °C
1.000 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
42 mm²/s
  • Tropfpunkt
>250 °C

Spezifikationen
  • Danieli
  • Ferry Capitain
  • FLSmidth

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfett Shell Gadus S2 OG 40 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 OG 40

Shell | Schmierfette

Widerstandsfähiges, geschmeidiges EP-Mehrzweckschmierfett, basierend auf paraffinischem Mineralöl und synthetischen Grundölen mit einem Bentonit-Verdicker und Festschmierstoffen. Geeignet zum Schutz und zur Schmierung schwer belasteter offener Getriebe und Drahtseile auch unter w...

Zahnradfett OKS® 490 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Zahnradfett OKS® 490

OKS | Schmierfette

Sprühbares Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Mineralöl, Aluminium-Seife, Graphit und EP-Additiven. Auch bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten und höchster Flächenpressung bestens geeignet zur Schmierung großer offener, halboffener oder auch im Freien liegender Zahntri...

Zahnradfett OKS® 491 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Zahnradfett OKS® 491

OKS | Schmierfette

Trockenes Zahnrad-Spray zur Schmierung sowohl verschleißgefährdeter, offener Zahnradgetriebe als auch frei bewitterter Drahtseile. Schützt Zahnflanken zuverlässig auch bei langen Nachschmierintervallen und hohen Temperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken