Menu

Heißlagerfett OKS® 432

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für Schmierstellen, die hohen Temperaturen und Lasten in feuchter Umgebung ausgesetzt sind.
Einsatzbereich
  • temperaturbeanspruchte, hochbelastete Wälz- und Gleitlager
  • Heißluftventilatoren
  • Konverter
  • Gießpfannen
  • Sinteranlagen
  • Förderanlagen unter Wärmeeinfluss
  • Erdbewegungs- und Baumaschinen in feuchter Umgebung

Vorteile/Ausführungen
  • hochtemperaturbeständig
  • hoher Verschleißschutz
  • gutes Druckaufnahmevermögen
  • guter Korrosionsschutz
  • gute Haftung
  • wasserbeständig

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–15 °C bis +150 °C
  • Konsistenz 
NLGI-Klasse 2
  • Tropfpunkt
≥230 °C
  • DN-Wert (dm x n) 
200.000 mm/min 
  • Grundöl-Viskosität bei 40°C 
500 mm2/s
  • Dichte bei 20 °C
0,92 g/cm³
  • VKA-Schweißkraft
2.800 N

Material
  • Mineralöl, Aluminiumkomplexseifen-Verdicker

Downloads

Für Sie interessant

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, synthetisches Mehrzweckschmierfett mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle bei Industrieanwendungen, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Vollsynthetisches, hochviskoses Mehrzweckschmierfett mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für die Langzeitschmierung in schwer belasteten Industrieanwendungen bei hohen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, hochviskoses Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Entwickelt für die Fettschmierung von Industrielagern und geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2

Shell | Schmierfette

Hochwertiges Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen und einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Entwickelt für geringeren Fettverbrauch bei hohen Temperaturen und geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle.

Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5

Shell | Schmierfette

Hochwertiges, hochviskoses Mehrzweckschmierfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen und einem speziellen Harnstoff-Verdicker. Geeignet für eine lange Gebrauchsdauer und verlängerte Nachschmierintervalle, auch unter extremen Temperaturen.

Hochtemperaturfett OKS® 424 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett OKS® 424

OKS | Schmierfette

Synthetisches Hochleistungs-Mehrzweckfett für Schmierstellen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Höchsttemperatur-Silikonfett OKS® 1140 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Höchsttemperatur-Silikonfett OKS® 1140

OKS | Schmierfette

Synthetisches Spezialfett für besonders hochtemperaturbeanspruchte Fettschmierstellen bei niedrigen Drehzahlen.

Hochtemperaturfett Blasolube 306 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett Blasolube 306

Blaser | Schmierfette

Weiches Hochtemperaturschmierfett auf Bentonitbasis mit guten Korrosionsschutzeigenschaften, das für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern eingesetzt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken