Menu

MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett OKS® 400

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Universelles Hochleistungsfett mit hoher Wirksamkeit durch Doppelschmierung hochbelasteter und/oder stoßbeanspruchter Lager, Spindeln und Gelenke.
Einsatzbereich
  • Gleit-, Wälz- und Gelenklager
  • Keilwellen
  • Steckachsen
  • Gewindespindeln
  • Gleitflächen aller Art

Vorteile/Ausführungen
  • Bildung eines MoS2-Gleitfilms
  • alterungsstabil
  • oxidationsstabil
  • verschleißmindernd

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +120 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,90 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • Walkpenetration
265–295
  • Tropfpunkt
ca. 180 °C
  • VKA-Schweißkraft
3.600 N
  • DN-Wert (dm x n)
350.000 mm/min

Material
  • Mineralöl, Lithiumseifen-Verdicker, MoS2-Festschmierstoffe, EP-Additive

Downloads

Für Sie interessant

Schmierstoffgeräte
Zubehör von
Fett-Handhebelpresse 5500, OKS | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Fett-Handhebelpresse 5500, OKS

OKS Zubehör von

Praktische Handehebelfettpresse, in qualitativ hochwertiger, massiver Ausführung.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion. Aufgrund mittlerer bis festerer Konsistenz empfohlen für Industrieanwendungen, speziell zur Schmierung von Elektromotoren.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Hydroxystearat-Eindicker mit hochviskosen Mineralölen und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit Feststoffschmieranteil und EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion sowie Haftzusätzen.

Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2

Shell | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften (KP2K-30), basierend auf einem Lithium-Eindicker, das für automotive Anwendungen bei niedrigen Temperaturen entwickelt wurde.

Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2

Shell | Schmierfette

Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften auf Mineralölbasis mit Lithium-Eindicker für allgemeine Schmieranwendungen.

KAJO Meißelhammerpaste | Schmierfette
angesehen
Gekauft
KAJO Meißelhammerpaste

Schmierfette

Pastöses, lithiumverseiftes Schmierfett bestehend aus einer Mineralölbasis und einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer/Graphit und Molybdändisulfid (MoS2).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken