Menu

Schmierfett Shell Rhodina BBZ

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Speziell für äußerst anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich entwickeltes Hochleistungsfett, basierend auf einem teilsynthetischen Grundöl und einem Kalzium-Eindicker. Schützt auch unter sehr tiefen Temperaturen gegen Reibkorrosion, Korrosion durch Feuchtigkeit und False Brinelling (Stillstandsmarken).
Einsatzbereich
  • spezielle Lager in Windturbinen (z.B. Blattlager)
  • hochbelastete Außenanwendungen, auch in sehr kalten Klimazonen

Vorteile/Ausführungen
  • exzellentes Tieftemperaturverhalten
  • sehr gute Wasserbeständigkeit
  • verlängerte Geräteeinsatzdauer
  • sehr guter Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
300
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
13 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
3 mm²/s
  • Tropfpunkt
145 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–55 °C bis +100 °C

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfett Shell Gadus S3 A1300C 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 A1300C 2

Shell | Schmierfette

Premium-Hochleistungsfett, basierend auf kalzinierten Seifen und hochviskosen Mineralölen mit Antioxidantien, Rostschutzmittel sowie EP- und Anti-Verschleißadditiven. Speziell entwickelt für die Schmierung von hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern in feuchter Umgebung.

Schmierfett Shell Gadus S2 A320 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 A320 2

Shell | Schmierfette

Glatt strukturiertes Mehrzweck-Kalziumfett für hochbelastete Anwendungen unter widrigen Einsatzbedingungen in Industrie und Schifffahrt unter normalen Temperaturen.

Synthetisches Langzeitfett OKS® 425 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Synthetisches Langzeitfett OKS® 425

OKS | Schmierfette

Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem synthetischen Grundöl und einer speziellen Kalziumseife. Geeignet für die Langzeit- oder Lebensdauerschmierung von Bauteilen und Maschinenelementen, die bei hoher Druckbelastung höheren oder tieferen Temperaturen ausgesetzt sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken