Menu

Schmierfett Shell Gadus S5 V100 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Lithiumkomplex-Schmierfett, basierend auf synthetischen Grundölen mit zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.
Einsatzbereich
  • hohe Belastungen
  • Hochgeschwindigkeitslager
  • Kegel- und Zylinderrollenlager des Types NJ und NUP
  • Anwendungen mit Winkelring

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute thermische und mechanische Stabilität
  • ermöglicht lange Nachschmierintervalle
  • spezieller Reibwertverminderer

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–50 °C bis +150 °C (Spitze +200 °C)
  • Walkpenetration bei 25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
14 mm²/s
  • Tropfpunkt
260 °C

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfett Shell Gadus S5 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S5 V220 2

Shell | Schmierfette

Hochtemperatur-Mehrzweckfett, basierend auf einem hochviskosen, synthetischen Grundöl mit Lithiumkomplex-Seifeneindicker und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S5 V460 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S5 V460 2

Shell | Schmierfette

Mehrzweck-Hochleistungsfett, basierend auf einem hochviskosen, synthetischen Grundöl (PAO) mit Lithiumkomplex-Seifeneindicker und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S5 V42P 2.5 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S5 V42P 2.5

Shell | Schmierfette

Spezial-Wälzlagerfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einer Lithiumseife und einem speziellen, hochviskosen, Shell-eigenen Mineralöl und ebenfalls von Shell entwickelten und getesteten Additiven.

Schmierfett Shell Gadus S5 V142W 00 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S5 V142W 00

Shell | Schmierfette

Synthetisches Getriebefließfett, basierend auf Polyglykol mit einem Lithiumeindicker und entwickelt für eine lange und problemfreie Einsatz bei Industriegetrieben.

Schmierfett Shell Gadus S4 V45AC 00/000 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S4 V45AC 00/000

Shell | Schmierfette

Mehrzweck-Fließfett, basierend auf einer Kombination aus hoch ausraffinierten Mineralölen, synthetischen Grundölen sowie einem Lithium-Kalzium-Eindicker.

Schmierfett Shell Gadus S3 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 V100 2

Shell | Schmierfette

Premium-Mehrzweckfett, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2

Shell | Schmierfette

Premium-Mehrzweckfett mit erweiterten Hochdruckeigenschaften, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.

Schmierfett Shell Gadus S3 V460 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 V460 2

Shell | Schmierfette

Premium-Hochleistungsfett für extrem belastete Industrieanwendungen, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion. Besonders geeignet für hochbelastete, langsam bewegte, schwere Lager...

Schmierfett Shell Gadus S3 V460D 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 V460D 2

Shell | Schmierfette

Premium-Hochleistungs-Hochtemperaturfett für extrem belastete Anwendungen, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung, zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion sowie Festschmierstoffen. Besonders geeignet für hochbelastete, la...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken