Menu

Tieftemperaturfett OKS® 472

von OKS   |   mehr Lebensmittelechte Schmierfette

Drucken
Vollsynthetisches Aluminiumkomplexfett mit Polyalphaolefinölen, für die Lebensmitteltechnik.
Einsatzbereich
  • Wälz- und Gleitlagerschmierung bei tiefen Einsatztemperaturen
  • bei hohen Drehzahlen
  • Lagerungen mit geringen Nachlaufmomenten oder geringem Lagerspiel

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF H1

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
 –45 °C bis +120 °C
  • Viskosität (bei 40°C)
DIN 51 562-130 mm²/s
  • Dichte (bei 20°C)
DIN EN ISO 38380,90 g/cm³

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Mehrzweckfett für Lebensmittel OKS® 476 | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett für Lebensmittel OKS® 476

OKS | Lebensmittelechte Schmierfette

Universelles Aluminiumkomplexfett mit teilsynthetischen Grundölen, geeignet für die Schmierung von Maschinenelementen in der Lebensmitteltechnik.

Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS® 480 | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Gekauft
Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS® 480

OKS | Lebensmittelechte Schmierfette

Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplexfett mit Polyalphaolefinöl, für die Lebensmitteltechnik.

Wasserbeständiges Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik OKS® 481, Spray | Lebensmittelechte Schmierfette
angesehen
Gekauft
Wasserbeständiges Hochdruckfett für die Lebensmitteltechnik OKS® 481, Spray

OKS | Lebensmittelechte Schmierfette

Vollsynthetisches, wasserbeständiges Calcium-Sulfonat-Hochdruckfett als Sprayversion, das sich für die Schmierung von Maschinenelementen die hohen Lasten und Drücken ausgesetzt sind eignet. Das Komplexfett ist NSF H1 registriert und kann bedenkenlos in der Lebensmittelindustrie e...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken