Menu

Synthetisches Langzeitfett OKS® 425

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungs-Mehrzweckfett, basierend auf einem synthetischen Grundöl und einer speziellen Kalziumseife. Geeignet für die Langzeit- oder Lebensdauerschmierung von Bauteilen und Maschinenelementen, die bei hoher Druckbelastung höheren oder tieferen Temperaturen ausgesetzt sind.
Einsatzbereich
  • schnell laufende Wälz- und Gleitlager
  • Linearführungen
  • Gewinde- und Kugelgewindespindeln
  • Kleingetriebe

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • gut haftend und medienbeständig
  • gutes Tieftemperaturverhalten
  • gutes Druckaufnahmevermögen
  • guter Verschleißschutz

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–50 °C bis +130 °C
  • NLGI-Klasse 
  • Grundöl-Viskosität/40 °C 
30 mm2/s 
  • VKA-Test Schweißkraft 
3.400 N
  • Dichte bei 20 °C
0,89 g/cm³
  • Tropfpunkt
>220 °C
  • Pourpoint
<-50 °C

Material
  • Grundöl Polyalphaolefin (PAO)

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfett Shell Gadus S3 A1300C 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 A1300C 2

Shell | Schmierfette

Premium-Hochleistungsfett, basierend auf kalzinierten Seifen und hochviskosen Mineralölen mit Antioxidantien, Rostschutzmittel sowie EP- und Anti-Verschleißadditiven. Speziell entwickelt für die Schmierung von hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern in feuchter Umgebung.

Schmierfett Shell Gadus S2 A320 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 A320 2

Shell | Schmierfette

Glatt strukturiertes Mehrzweck-Kalziumfett für hochbelastete Anwendungen unter widrigen Einsatzbedingungen in Industrie und Schifffahrt unter normalen Temperaturen.

Schmierfett Shell Rhodina BBZ | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Rhodina BBZ

Shell | Schmierfette

Speziell für äußerst anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich entwickeltes Hochleistungsfett, basierend auf einem teilsynthetischen Grundöl und einem Kalzium-Eindicker. Schützt auch unter sehr tiefen Temperaturen gegen Reibkorrosion, Korrosion durch Feuchtigkeit und False Brine...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken