Menu

Multi-Silikonfett OKS® 1110

von OKS   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochwirksames Silikon-Spezialfett, das sich durch seine starke Haftfähigkeit auf allen Werkstoffen auszeichnet und als Schmier-, Dicht- und Gleitmittel für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Kalt- und Heißwasserventile
  • Fahrzeug-Heizanlagen
  • Kühlkreisläufe
  • Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren
  • O-Ringe und Gummiabdichtungen in Montage und Betrieb

Vorteile/Ausführungen
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
  • hohe Langzeitstabilität ohne Austrocken, Verhärten oder Ausbluten
  • neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
  • MOSH/MOAH-frei

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF H1
  • Bierschaumverträglichkeit BPV Weihenstephan

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–40 °C bis +200 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,96 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
9.500 mm²/s
  • Ruhepenetration
180-210 mm

Material
  • Polydimethylsiloxan, anorganische Verdicker

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Silikontrennmittel OKS® 1360 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Silikontrennmittel OKS® 1360

OKS | Schmierfette

Hochwirksames Trenn- und Gleitmittel, das in der Kunststoffverarbeitung auf vielfältige Weise zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren eingesetzt werden kann.

Universal-Silikonfett OKS® 1144 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Universal-Silikonfett OKS® 1144

OKS | Schmierfette

Vielfältig einsetzbares Silikonfett, das optimal für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern unter wechselnder Temperaturbeanspruchung und mittleren Geschwindigkeiten geeignet ist.

Haft-Silikonfett OKS® 1155 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Haft-Silikonfett OKS® 1155

OKS | Schmierfette

Vielfältig einsetzbares Silikonfett, das optimal für die Schmierung von Gleitstellen zwischen Kunststoffen, Elastomeren und Metallen unter- und miteinander geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken