Menu

halbsynthetisches ZINKOL Zirkularfett in Stange

mehr Schmierfette

Drucken
Das universelle, gut haftende Zirkularfett ist ein Schneid- und Korrosionsschutzfett mit einem sehr breiten Anwendungsbereich. Eingesetzt wird das Fett im Leichtmetallbau, Schlossereien, Holzbau und Sägewerke, sowie Installations- und Sanitärgeschäfte, etc.
Einsatzbereich
  • für die Schmierung von Sägeblättern, zum Bohren aller Metalle, zum Gewindeschneiden (innen- und Außengewinde), für Montagearbeiten, etc.

Vorteile/Ausführungen
  • ungiftig
  • universell anwendbar
  • gute Hochdruckeigenschaften

Anwendungen/Hinweise
  • für allgemeine Montagearbeiten
  • zum Abziehen von Werkzeugen auf Ölsteinen

Downloads

Für Sie interessant

Schmierfett Shell Gadus S3 Wirerope T Aerosol | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S3 Wirerope T Aerosol

Shell | Schmierfette

Sprühbarer Getriebe- und Kettenschmierstoff, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit einem Bentonit-Verdicker und EP-Additiven.

Schmierfett Shell Gadus S2 U460L 2 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell Gadus S2 U460L 2

Shell | Schmierfette

Seifenfreies Hochleistungsfett, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit einem Bentonit-Verdicker und speziellen Antioxidantien.

Abverkauf
Lagerfett NS-VSR 140 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Lagerfett NS-VSR 140

Varybond | Schmierfette

Lagerfett auf Mineralölbasis und einem Polyurea-Verdicker mit ausgezeichnetem Rostschutzverhalten. Eignet sich besonders für die Anwendung bei großen Temperaturunterschieden.

Universalfett für Langzeitschmierung OKS® 422 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Universalfett für Langzeitschmierung OKS® 422

OKS | Schmierfette

Vollsynthetisches Hochleistungsfett für die dauerhafte Schmierung von Maschinenteilen unter anspruchsvollen Bedingungen wie hohen Lasten, Temperaturen, Drehzahlen und Gleitgeschwindigkeiten sowie Vibrationen.

Kunststoff- und Elastomerfett OKS® 469 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Kunststoff- und Elastomerfett OKS® 469

OKS | Schmierfette

Lebensmittelverträglicher Dichtschmierstoff für Kunststoff/Kunststoff- und Kunststoff/Metall-Paarungen. Auch geeignet als silikonfreie Alternative zur Schmierung von O-Ringen und Dichtungen bei der Montage.

Schmierstoff Klüberplex BEM 41-132 | Schmierfette
angesehen
Gekauft
Schmierstoff Klüberplex BEM 41-132

Schmierfette

Schmierfett für mittel- bis schwerbelastete Wälz- und Gleitlager. Der Schmierstoff enthält keine anorganischen Festschmierstoffe wie z.B. Molybdändisulfid und Grafit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken