Menu

MoS2-Montagepaste Rapid OKS® 220

von OKS   |   mehr Schmierpasten

Drucken
Montagepaste mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen.
Einsatzbereich
  • Schiffsbau und Marinetechnik
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • sofort wirksamer Schutz vor Fressen, Verschleiß
  • niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit
  • erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich Trennung
–35 °C bis +450 °C 
  • Dichte bei 20 °C
1,5 g/cm³
  • Ruhepenetration
260-290
  • VKA-Schweißlast
4.200 N

Material
  • Syntheseöl, ohne Verdicker
  • MoS2 -und andere Festschmierstoffe
  • Mox-Active-Additive

Downloads

Für Sie interessant

Schmierpasten
Das könnte Sie auch interessieren
MoS<sub>2</sub>-Montagepaste Rapid OKS® 221, Spray | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
MoS2-Montagepaste Rapid OKS® 221, Spray

OKS Das könnte Sie auch interessieren

Montagepaste in Sprayversion mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie die Einlaufschmierung von Gleitflächen die hohen Belastungen ausgesetzt sind.

MoS<sub>2</sub>-Montagepaste Rapid OKS® 221, Spray | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
MoS2-Montagepaste Rapid OKS® 221, Spray

OKS | Schmierpasten

Montagepaste in Sprayversion mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie die Einlaufschmierung von Gleitflächen die hohen Belastungen ausgesetzt sind.

Aluminiumpaste Antiseize OKS® 235 | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Aluminiumpaste Antiseize OKS® 235

OKS | Schmierpasten

Diese Anti-Seize-Paste wird für die Montageschmierung von Schraub- und Bolzenverbindungen sowie Maschinenteilen die extremen Belastungen ausgesetzt sind eingesetzt. Die Paste hält hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen gut stand.

Antifestbrennpaste/Kupferpaste OKS® 240 | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Antifestbrennpaste/Kupferpaste OKS® 240

OKS | Schmierpasten

Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, die zur Montage und Demontage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind verwendet wird. Die Anwendung durch die Antifestbrennpaste verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen.

Antifestbrennpaste/Kupferpaste OKS® 241, Spray | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Antifestbrennpaste/Kupferpaste OKS® 241, Spray

OKS | Schmierpasten

Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste als Sprayversion auf Kupferbasis, welche für die Montage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind verwendet werden kann.

Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz OKS® 245, kennzeichnungsfrei | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz OKS® 245, kennzeichnungsfrei

OKS | Schmierpasten

Diese Paste mit verbesserter Wasserbeständigkeit vermeidet das Festrosten und Festfressen von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, auch über eine lange Betriebszeit.

Montagepaste OKS® 260 | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Montagepaste OKS® 260

OKS | Schmierpasten

Die weiße Montagepaste eignet sich für die Schmierung von Gleitstellen, die normalen Temperaturen und geringen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind. Wenn dunkle Schmierstoffe unerwünscht sind, ist dieses Produkt hervorragend geeignet.

Keramikpaste OKS® 255, kennzeichnungsfrei | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Keramikpaste OKS® 255, kennzeichnungsfrei

OKS | Schmierpasten

Diese universelle Montagepaste ist besonders für die Wartung und Instandhaltung hochbelasteter und metallischer Gleitflächen aller Art, besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder schwingenden Bewegungen geeignet.

Paste High Temperature Stainless Steel | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Paste High Temperature Stainless Steel

Varybond | Schmierpasten

Die hochtemperatur- und chemikalienbeständige Montagepaste enthält Partikel aus rostfreiem Stahl und wird in Bereichen eingesetzt wo kein Nickel vorhanden sein darf. Die Paste verhindert durch das Auffüllen von Hohlräumen und oberflächlichen Unregelmäßigkeiten das Eindringen von

Kupfer Anti-Seize LB 8065 C5-A | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Kupfer Anti-Seize LB 8065 C5-A

Loctite | Schmierpasten

Dieses nicht aushärtende Antihaftmittel in Form eines Schmierstifts bietet Schutz vor Festfressen und Verschleiß bei hohen Temperaturen. Ein Gleit- und Schmiermittel für viele Materialien.

Anti-Seize Schmiermittel LB 8150 | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Anti-Seize Schmiermittel LB 8150

Loctite | Schmierpasten

Anti-Seize Schmiermetall auf Aluminiumbasis, verhindert Festfressen und Korrosion bei metallischen Verbindungen.

Anti-Seize Schmiermittel LB 8009 | Schmierpasten
angesehen
Gekauft
Anti-Seize Schmiermittel LB 8009

Loctite | Schmierpasten

Ein kupfer- und nickelfreies Hochleistungsprodukt welches Festfressen, Verschleiß und Kaltverschweißen zuverlässig verhindert. Höchster Schutz für Edelstahl und Titan.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken