Menu

Gleitlack 511, schnelltrocknend, MoS2

von OKS   |   mehr Gleitlacke, Gleitfilme

Drucken
Luftrocknender Gleitlack, der ideal geeignet ist für die Trockenschmierung von Maschinenelementen in staubiger Umgebung, die temporär eingesetzt werden und lange Stillstandzeiten haben.
Einsatzbereich
  • Schiffbau
  • Chemieindustrie
  • Papier- und Verpackungsindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • für sehr tiefe und/oder hohe Temperaturen
  • strahlungsbeständig und vakuumfest
  • hervorragende Haftung auf vorbereiteten Untergründen

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–180 °C bis +450 °C
  • Trocknungszeit
30 min
  • Dichte bei 20 °C
0,96 g/cm³
  • Press-Fit-Test
0,07 µ, kein Rattern

Material
  • Silikonharz-Binder, Benzin, Butylacetat, Graphit-, MoS2-Festschmierstoffe

Downloads

Für Sie interessant

Gleitlack 521, lufthärtend, MoS<sub>2</sub> | Gleitlacke, Gleitfilme
angesehen
Gekauft
Gleitlack 521, lufthärtend, MoS2

OKS | Gleitlacke, Gleitfilme

Lufthärtender Gleitfilm für die Trockenschmierung von hochbeanspruchten Maschinenelementen, die geringen bis mittleren Drehzahlen und hohen Lasten ausgesetzt sind.

Gleitlack 530, MoS<sub>2</sub> | Gleitlacke, Gleitfilme
angesehen
Gekauft
Gleitlack 530, MoS2

OKS | Gleitlacke, Gleitfilme

Wasserbasierender, luftrocknender MoS²-Gleitlack, der für die Trockenschmierung mit Festschmierstoffen in Bereichen mit geringen Gleitgeschwindigkeiten, unter hohen Flächenpressungen und vorbestimmten Gleitwegen entwickelt wurde. Angewendet wird der Trockenschmierstoff wenn eine

Gleitlack 536, luftrocknend, Graphit | Gleitlacke, Gleitfilme
angesehen
Gekauft
Gleitlack 536, luftrocknend, Graphit

OKS | Gleitlacke, Gleitfilme

Hygienisch unbedenklicher, luftrocknender Graphit-Gleitlack auf Wasserbasis mit NSF H2 Freigabe, welcher sich für die Schmierung bei Anwendungen wo keine Öl- oder Fettschmierung möglich ist, über einen weiten Temperaturbereich, auch in der Lebensmittelindustrie eignet.

Gleitlack 571, PTFE | Gleitlacke, Gleitfilme
angesehen
Gekauft
Gleitlack 571, PTFE

OKS | Gleitlacke, Gleitfilme

Farb- und geruchloser PTFE-Gleitlack mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften, der sich für die Trockenschmierung von unterschiedlichen Werkstoffpaarungen in staubigen Umgebungen, bei geringen Drücken und niedrigen Geschwindigkeiten eignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken