Fettkartusche für Zweihandfettpresse

von Pressol   |   mehr Schmierfette

Drucken
Produktdetails
Hochleistungsfett mit guten Korrosionsschutzeigenschaften für Kfz, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte.
Einsatzbereich
  • für Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hoher Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • oxidationsbeständig, walkstabil, wasserbeständig

Technische Daten
  • Gebrauchstemperaturbereich
–30 bis +120 °C
  • Grundölviskosität
DIN 51562, ca. 135 mm²/s
  • Tropfpunkt
ca. 180 °C

Downloads

Für Sie interessant

Schmierstoffgeräte
Zubehör von
Zweihand-Fettpresse | Schmierstoffgeräte
angesehen
Zweihand-Fettpresse

Pressol Zubehör von

Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip. Schneller und sauberer Kartuschenwechsel. Umweltschonend, da vollständige Entleerung der Kartusche.

Schmierfett Shell Gadus S5 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S5 V100 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S5 V100 2 ist ein Lithiumkomplex-Schmierfett, das auf synthetischen Grundölen basiert und zusätzlich Antioxidantien und EP-Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditive enthält.

Schmierfett Shell Gadus S5 V220 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S5 V220 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S5 V220 2 ist ein Hochtemperatur-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften auf Basis einer Lithiumkomplex-Verseifung und vollsynthetischen Grundölen.

Schmierfett Shell Gadus S5 V460 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S5 V460 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S5 V460 2 ist ein fortschrittliches Mehrzweck-Hochleistungsfett. Es besteht aus einem hochviskosen, synthetischen Grundöl (PAO) und einem Eindicker auf Basis von Lithiumkomplexseifen, in Kombination mit neuester Additivtechnologie. Es besitzt eine hervorragende thermi...

Schmierfett Shell Gadus S5 V42P 2.5 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S5 V42P 2.5

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S5 V42P 2.5 ist ein Spezial-Wälzlagerfett mit EP-Eigenschaften. Es basiert auf einer Lithiumseife und einem speziellen Mineralöl aus der Shell-XHVI-Synthese-Technologie mit einem extrem hohen Viskositätsindex. Diese besondere Grundkonzeption – kombiniert mit ausgewähl...

Schmierfett Shell Gadus S5 V142W 00 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S5 V142W 00

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S5 V142W 00 ist ein synthetisches Getriebefließfett auf Polyglykol-Basis mit einem Lithium-Eindicker, das entsprechend den höchsten Anforderungen von Industriegetrieben entwickelt wurde und eine problemfreie, lange Einsatzdauer ermöglicht.

Schmierfett Shell Gadus S4 V45AC 00/000 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S4 V45AC 00/000

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S4 V45AC 00/000 ist ein Hochdruckmischseifenfett mit teilsynthetischem Grundöl zur Chassis-Schmierung von Nutzfahrzeugen mittels Zentralschmiersystem. Das Produkt weist eine gute Wasserbeständigkeit auf und ist ausgezeichnet pumpbar. Für eine effiziente Schmierung hoc...

Schmierfett Shell Gadus S4 V150KP 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S4 V150KP 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S4 V150 KP 2 ist ein Premium-Mehrzweckfett bestehend aus einer Mischung von synthetischen und mineralölbasierenden Grundölen und einem Lithiumkomplex-Verdicker zur Fettschmierung von Wälzlagern im Automotiv- und Industriebereich. Das Produkt weist eine gute Wasserbest...

Schmierfett Shell Gadus S3 V100 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S3 V100 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S3 V100 2 ist ein Premium-Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumkomplex-Verseifung mit exzellenter, mechanischer Stabilität bei hohen Temperaturen und unter vibrierenden Bedingungen.

Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S3 V220C 2 ist ein Mehrzweckfett der Spitzenklasse mit exzellenter mechanischer Stabilität, sehr guter Wasserbeständigkeit und effektivem Korrosionsschutz.

Schmierfett Shell Gadus S3 V460 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S3 V460 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S3 V460 2 ist ein Premium-Hochtemperaturfett für extrem belastete Industrieanwendungen. Dieses Produkt basiert auf einem Mineralöl mit hohem Viskositätsindex und einem Lithiumkomplex-Eindicker. Es enthält zusätzlich Additive zur Steigerung der Oxidationsstabilität bei...

Schmierfett Shell Gadus S3 V460D 2 | Schmierfette
angesehen
Schmierfett Shell Gadus S3 V460D 2

Shell | Schmierfette

Shell Gadus S3 V460D 2 ist ein Premium-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften und MoS2 als Feststoff. Es besteht aus einem Mineralöl mit einem hohen Viskositätsindex und einem Lithiumkomplex-Eindicker sowie zusätzlichen Additiven für ausgezeichnete Hochtemperatureigenschaften und Sch...